PLAST-O-MATIC GY シリーズサイトグラスおよびレベルインジケータ
形式 | モデル | 接続材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GY200EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥102,772 | 見積依頼
|
A | GY150EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥112,292 | 見積依頼
|
A | GY150EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥90,440 | 見積依頼
|
A | GY100EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥60,581 | 見積依頼
|
A | GY075EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥57,769 | 見積依頼
|
A | GY300EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥239,730 | 見積依頼
|
A | GY200EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥132,630 | 見積依頼
|
A | GY075EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥68,370 | 見積依頼
|
A | GY300EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥188,236 | 見積依頼
|
A | GY125EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥97,796 | 見積依頼
|
A | GY100EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥74,645 | 見積依頼
|
A | GY050EP-PP | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥65,558 | 見積依頼
|
A | GY125EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥77,458 | 見積依頼
|
A | GY050EP-PV | - | サイトグラス、水分インジケーター | - | - | - | - | ¥54,740 | 見積依頼
|
B | GY125V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 5.875 " | 1.25 " | 32度から180度F | ¥112,903 | |
B | GY300V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 8.375 " | 3" | 32度から180度F | ¥293,772 | |
B | GY200V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 7.375 " | 2" | 32度から180度F | ¥155,382 | |
B | GY150V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 5.875 " | 1.5 " | 32度から180度F | ¥125,443 | |
B | GY100V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 5.25 " | 1" | 32度から180度F | ¥91,902 | |
B | GY075V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 4.75 " | 3 / 4 " | 32度から180度F | ¥84,071 | |
B | GY050V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 4.75 " | 1 / 2 " | 32度から180度F | ¥81,264 | |
B | GY050V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1 / 2 " | 32度から180度F | ¥103,655 | |
B | GY075V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 3 / 4 " | 32度から180度F | ¥104,739 | |
B | GY125V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1.25 " | 32度から140度F | ¥94,120 | |
B | GY150V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1.5 " | 32度から140度F | ¥105,689 | |
B | GY300V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 110のプサイ | 8.375 " | 3" | 32度から140度F | ¥238,686 | |
B | GY200V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 7.375 " | 2" | 32度から140度F | ¥117,565 | |
B | GY100V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 7.375 " | 1" | 32度から180度F | ¥115,600 |
GYシリーズサイトグラスとレベルインジケーター
Plast-O-Matic GY シリーズのサイトグラスとレベルインジケータは、工業プロセスでの液体レベルの監視に最適で、正確な読み取りを保証し、メンテナンスを容易にします。 化学、製薬、製造業界に適しています。 これらのサイトグラスとレベルインジケータは、操作の安全性を高め、ダウンタイムを削減し、効率的な生産に貢献します。 PVC/ポリプロピレン構造で耐久性と耐薬品性に優れています。 これらのデバイスは、設置とメンテナンスが簡単です。 液体レベルとプロセスを監視するための 360 度の表示エリアを提供します。 ゴミを集めてスムーズな操作を保証する可能性のあるコーナーを排除するためのフルフロー設計を採用しています。 これらのサイトグラスはパイレックスの内壁を備えた二重壁構造を備えており、強度と断熱性が強化されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電磁ロック作動装置
- 誘導
- ブラックパイプニップルの品揃え
- 機械発動機
- チェーンカップリング
- 解体ツールと機器
- 機械加工用品
- フードサービス調理器具と準備
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 舗装の品質
- DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 30 インチ
- SCHNEIDER ELECTRIC サイドマウントフランジマウントリレー
- KILLARK EZシリーズ防爆HIDフィクスチャ
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、350W
- SQUARE D Q2Lシリーズ、サーキットブレーカ
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、FKM ガスケット付き、Fipt x Fipt
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット チェーン番号20B-1
- MECHANIX TAA M-Pact Covert タクティカル耐衝撃グローブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機