入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 二重壁サイトフローインジケーター |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
接続材料 | PVC |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 8.375 " |
パイプサイズ | 3" |
シール材 | バイトン |
視界の長さ | 3-3 / 8」 |
視力資料 | アクリル/パイレックス |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY050V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1 / 2 " | 32度から180度F | ¥103,655 | |
GY075V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 3 / 4 " | 32度から180度F | ¥104,739 | |
GY100V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 7.375 " | 1" | 32度から180度F | ¥115,600 | |
GY125V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1.25 " | 32度から140度F | ¥94,120 | |
GY150V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1.5 " | 32度から140度F | ¥105,689 | |
GY200V-PV | PVC | 二重壁サイトフローインジケーター | 140のプサイ | 7.375 " | 2" | 32度から140度F | ¥117,565 | |
GY050V-PP | ポリプロピレン | 二重壁サイトフローインジケーター | 50のプサイ | 4.75 " | 1 / 2 " | 32度から180度F | ¥81,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。