NORD-LOCKロックワッシャー
形式 | モデル | 色 | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 材料 | 外径 | ロックウェル硬度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2390 | グレー | 亜鉛めっき | 6 mm | 6.3 mm | 炭素鋼 | 10.8 | 46 | M6 | ¥33,009 | |
A | 2403 | グレー | 亜鉛めっき | 3 / 4 " | 0.779 " | 炭素鋼 | 1.209 | 46 | 3 / 4 " | ¥72,415 | |
A | 2375 | グレー | 亜鉛めっき | 10 mm | 10.5 mm | 炭素鋼 | 16.6 mm | 46 | M10 | ¥39,988 | |
A | 2378 | グレー | 亜鉛めっき | 16 mm | 16.6 mm | 炭素鋼 | 25.4 mm | 46 | M16 | ¥48,273 | |
A | 2376 | グレー | 亜鉛めっき | 12 mm | 12.5 mm | 炭素鋼 | 19.5 mm | 46 | M12 | ¥66,735 | |
A | 2373 | グレー | 亜鉛めっき | 8 mm | 8.4 mm | 炭素鋼 | 13.5 | 46 | M8 | ¥35,255 | |
A | 2393 | グレー | 亜鉛めっき | 3 / 8 " | 0.394 " | 炭素鋼 | 0.654 | 46 | 3 / 8 " | ¥39,988 | |
A | 2380 | グレー | 亜鉛めっき | 20 mm | 20.7 mm | 炭素鋼 | 30.7 mm | 46 | M20 | ¥72,415 | |
A | 2399 | グレー | 亜鉛めっき | 14 mm | 14.6 mm | 炭素鋼 | 23 mm | 46 | M14 | ¥44,019 | |
A | 2397 | グレー | 亜鉛めっき | 1 / 2 " | 0.52 " | 炭素鋼 | 0.768 | 46 | 1 / 2 " | ¥59,164 | |
B | 15.2-1051 | シルバー | シンプルスタイル | 9 / 16 " | 0.600 " | 316ステンレススチール | 0.91 " | 最小52HRC肌焼き | 9 / 16 " | ¥136,199 | |
C | 1582 | シルバー | シンプルスタイル | 9 / 16 " | 0.600 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.91 " | 最小52 HRC | M14 | ¥6,836 | |
D | 1543 | シルバー | デルタプロテクト | M20 | 0.840 " | EN1.7182炭素鋼 | 1.54 " | 最小46 HRC | - | ¥2,526 | |
B | 10.3-1051 | シルバー | シンプルスタイル | 3 / 8 " | 0.410 " | 316ステンレススチール | 0.65 " | 最小52HRC肌焼き | 3 / 8 " | ¥88,842 | |
B | 13.0-2051 | シルバー | シンプルスタイル | M12 | 13 mm | 316ステンレススチール | 25.4 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥167,887 | |
E | 17.0-1081 | シルバー | デルタプロテクト | 5 / 8 " | 0.670 " | 鋼 | 1" | 最小46 HRC | 5 / 8 " | ¥34,643 | |
F | 1571 | シルバー | シンプルスタイル | 5 / 16 " | 0.340 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.53 " | 最小52 HRC | M8 | ¥5,391 | |
G | 07.2-1081 | シルバー | デルタプロテクト | 1 / 4 " | 0.280 " | 鋼 | 0.45 " | 最小46 HRC | 1 / 4 " | ¥29,677 | |
H | 1544 | シルバー | デルタプロテクト | 7 / 8 " | 0.920 " | EN1.7182炭素鋼 | 1.36 " | 最小46 HRC | M22 | ¥2,224 | |
I | 1525 | シルバー | デルタプロテクト | 3 / 8 " | 0.410 " | EN1.7182炭素鋼 | 0.65 " | 最小46 HRC | - | ¥4,477 | |
J | 1546 | シルバー | デルタプロテクト | M24 | 1.000 " | EN1.7182炭素鋼 | 1.54 " | 最小46 HRC | - | ¥2,562 | |
B | 07.2-1051 | シルバー | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 0.280 " | 316ステンレススチール | 0.45 " | 最小52HRC肌焼き | 1 / 4 " | ¥94,932 | |
K | 1584 | シルバー | シンプルスタイル | 5 / 8 " | 0.670 " | 254SMOステンレス鋼 | 1" | 最小52 HRC | M16 | ¥6,340 | |
L | 04.4-1081 | シルバー | デルタプロテクト | #8 | 0.170 " | 鋼 | 0.3 " | 最小46 HRC | - | ¥22,218 | |
M | 1532 | シルバー | デルタプロテクト | 1 / 2 " | 0.530 " | EN1.7182炭素鋼 | 0.77 " | 最小46 HRC | - | ¥4,547 | |
N | 08.7-2051 | シルバー | シンプルスタイル | 5 / 16 " | 0.340 " | 316ステンレススチール | 0.65 " | 最小52HRC肌焼き | 5 / 16 " | ¥116,280 | |
B | 25.3-1051 | シルバー | シンプルスタイル | M24 | 25.3 mm | 316ステンレススチール | 39 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥315,398 | |
N | 04.4-2051 | シルバー | シンプルスタイル | #8 | 0.170 " | 316ステンレススチール | 0.35 " | 最小52HRC肌焼き | - | ¥87,397 | |
N | 10.7-2051 | シルバー | シンプルスタイル | M10 | 10.7 mm | 316ステンレススチール | 21 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥204,922 | |
O | 1530 | シルバー | デルタプロテクト | M12 | 0.510 " | EN1.7182炭素鋼 | 0.77 " | 最小46 HRC | - | ¥3,812 | |
P | 1596 | シルバー | シンプルスタイル | 1" | 1.100 " | 254SMOステンレス鋼 | 1.54 " | 最小52 HRC | - | ¥7,654 | |
Q | 10.7-1081 | シルバー | デルタプロテクト | M10 | 10.7 mm | 鋼 | 16.6 mm | 最小46 HRC | - | ¥37,400 | |
R | 1590 | シルバー | シンプルスタイル | M20 | 0.840 " | 254SMOステンレス鋼 | 1.21 " | 最小52 HRC | - | ¥7,382 | |
B | 11.4-1051 | シルバー | シンプルスタイル | 7 / 16 " | 0.450 " | 316ステンレススチール | 0.73 " | 最小52HRC肌焼き | 7 / 16 " | ¥208,872 | |
B | 13.5-1051 | シルバー | シンプルスタイル | 1 / 2 " | 0.530 " | 316ステンレススチール | 0.77 " | 最小52HRC肌焼き | 1 / 2 " | ¥149,602 | |
S | 1521 | シルバー | デルタプロテクト | 1 / 4 " | 0.280 " | EN1.7182炭素鋼 | 0.45 " | 最小46 HRC | - | ¥3,842 | |
T | 05.4-1081 | シルバー | デルタプロテクト | #10 | 0.210 " | 鋼 | 0.35 " | 最小46 HRC | - | ¥22,930 | |
U | 1578 | シルバー | シンプルスタイル | M12 | 0.510 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.77 " | 最小52 HRC | - | ¥7,161 | |
V | 10.3-1081 | シルバー | デルタプロテクト | 3 / 8 " | 0.410 " | 鋼 | 0.65 " | 最小46 HRC | 3 / 8 " | ¥28,804 | |
N | 21.4-2051 | シルバー | シンプルスタイル | M20 | 21.4 mm | 316ステンレススチール | 39 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥277,667 | |
W | 08.7-1081 | シルバー | デルタプロテクト | 5 / 16 " | 0.340 " | 鋼 | 0.53 " | 最小46 HRC | 5 / 16 " | ¥25,293 | |
X | 11.4-1081 | シルバー | デルタプロテクト | 7 / 16 " | 0.450 " | 鋼 | 0.73 " | 最小46 HRC | 7 / 16 " | ¥42,593 | |
Y | 1567 | シルバー | シンプルスタイル | M6 | 0.260 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.43 " | 最小52 HRC | - | ¥5,637 | |
Z | 1594 | シルバー | シンプルスタイル | M24 | 1.000 " | 254SMOステンレス鋼 | 1.54 " | 最小52 HRC | - | ¥5,161 | |
N | 10.3-2051 | シルバー | シンプルスタイル | 3 / 8 " | 0.410 " | 316ステンレススチール | 0.83 " | 最小52HRC肌焼き | 3 / 8 " | ¥220,793 | |
A1 | 13.0-2081 | シルバー | デルタプロテクト | M12 | 13 mm | 鋼 | 25.4 mm | 最小46 HRC | - | ¥34,065 | |
B1 | 1592 | シルバー | シンプルスタイル | 7 / 8 " | 0.920 " | 254SMOステンレス鋼 | 1.36 " | 最小52 HRC | M22 | ¥6,844 | |
B | 13.0-1051 | シルバー | シンプルスタイル | M12 | 13 mm | 316ステンレススチール | 19.5 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥203,443 | |
C1 | 1569 | シルバー | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 0.280 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.45 " | 最小52 HRC | - | ¥5,554 | |
B | 17.0-1051 | シルバー | シンプルスタイル | 5 / 8 " | 0.670 " | 316ステンレススチール | 1" | 最小52HRC肌焼き | 5 / 8 " | ¥146,958 | |
D1 | 1588 | シルバー | シンプルスタイル | 3 / 4 " | 0.790 " | 254SMOステンレス鋼 | 1.21 " | 最小52 HRC | - | ¥7,203 | |
E1 | 1580 | シルバー | シンプルスタイル | 1 / 2 " | 0.530 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.77 " | 最小52 HRC | - | ¥7,344 | |
B | 21.4-1051 | シルバー | シンプルスタイル | M20 | 21.4 mm | 316ステンレススチール | 30.7 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥169,528 | |
F1 | 25.3-2081 | シルバー | デルタプロテクト | M24 | 25.3 mm | 鋼 | 48.5 mm | 最小46 HRC | - | ¥81,614 | |
G1 | 03.9-1081 | シルバー | デルタプロテクト | #6 | 0.150 " | 鋼 | 0.3 " | 最小46 HRC | - | ¥28,192 | |
H1 | 1551 | シルバー | デルタプロテクト | M27 | 1.120 " | EN1.7182炭素鋼 | 1.91 " | 最小46 HRC | - | ¥2,312 | |
B | 10.7-1051 | シルバー | シンプルスタイル | M10 | 10.7 mm | 316ステンレススチール | 16.6 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥116,798 | |
I1 | 1573 | シルバー | シンプルスタイル | 3 / 8 " | 0.410 " | 254SMOステンレス鋼 | 0.65 " | 最小52 HRC | - | ¥7,713 | |
J1 | 28.4-5081 | シルバー | デルタプロテクト | M27 | 28.4 mm | 鋼 | 48.5 mm | 最小46 HRC | - | ¥50,647 | |
N | 07.2-2051 | シルバー | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 0.280 " | 316ステンレススチール | 0.53 " | 最小52HRC肌焼き | 1 / 4 " | ¥105,166 | |
B | 19.5-1051 | シルバー | シンプルスタイル | M18 | 19.5 mm | 316ステンレススチール | 29 mm | 最小52HRC肌焼き | - | ¥213,736 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラフトインデューサー
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- 振動工具アクセサリ
- 研磨星
- 収納箱とコンテナ
- ルーフベンチレーター
- ハンマーと打撃ツール
- フードサービスコンセッション機器
- 池の付属品
- LITTLE GIANT 作業高さプラットフォームトラック
- PROTO 電子トルクレンチ
- DEVILBISS 重力スプレーガンアダプター
- SQUARE D ワイヤーウェイエルボ
- VULCAN HART プラグボタン
- UNISTRUT チャンネルポストベース
- DURHAM MANUFACTURING メッシュストックトラック、2面
- EATON 密閉型サーキット ブレーカ ニュートラル キット
- EATON ハウスパネル
- DANFOSS LXシリーズマット、240V