アイテム価格 | ロックワッシャー |
色 | シルバー |
終了 | デルタプロテクト |
ボルトサイズに適合 | M20 |
内部径 | 0.840 " |
材料 | EN1.7182炭素鋼 |
外径 | 1.54 " |
ロックウェル硬度 | 最小46 HRC |
厚さ | 0.13 " |
厚さの許容 | +/- .01 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318210090 |
原産国 | SE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。