ニブコブッシュ
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9012 2X11 / 2 | C×FTG | 5のプサイ | 2-1/8" x 1-5/8" | - | 2 "x 1-1 / 2" | ¥2,150 | |
A | 9012 11/2X11/4 | C×FTG | 5のプサイ | 1-5/8" x 1-3/8" | - | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥1,988 | |
B | 6183 1/2X1/4 | FTG×FNPT | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 "x 3 / 8" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥1,474 | |
B | 6183 1/2X1/8 | FTG×FNPT | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,408 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計
- サインホルダー
- スプレーガンアクセサリー
- 音声データハウジング
- 乳鉢と乳棒のセット
- 屋外LEDランプ
- 特殊ヒーター
- テストポンプ
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- ブロンズ
- BUSSMANN KTK-R リミトーン速断ヒューズ、クラス CC、600 VAC
- SQUARE D QOUシリーズサーキットブレーカ、120/240 VAC
- NEOPERL ワッシャー付きエアレーターインサート
- LISLE ラインストッパー
- BUSSMANN EFSシリーズ英国およびIECヒューズ
- TB WOODS QDアイドラーブッシング
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルストックボアA形ローラチェーンスプロケット チェーン番号40
- DAYTON ロック
- NIBCO ユニオン付コンビネーションボールバルブ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E60M、エラストマーカップリング