MKTFASTENINGテーパーボルト
形式 | モデル | アンカー径 | ドリルサイズ | 長さ | 最小埋め込み | スクリューサイズ | 3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | 1" | 1" | 7.25 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | ¥60,116 | |
B | 3460000 | 1" | 1" | 5.625 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | ¥72,137 | |
B | 3430000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | ¥29,429 | |
B | 3432000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | ¥30,500 | |
B | 3431000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | ¥35,168 | |
B | 3451000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ¥66,729 | |
A | 3453000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ¥43,056 | |
B | 3450000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ¥49,136 | |
B | 3452000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ¥54,933 | |
B | 3420000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | ¥33,062 | |
B | 3422000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | ¥51,750 | |
B | 3423000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | ¥54,593 | |
B | 3441000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ¥65,432 | |
A | 3443000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 7" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ¥59,514 | |
B | 3440000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ¥30,260 | |
B | 3442000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ¥60,037 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Trim-To-Fitフィルター
- 平面とシェービングツール
- トレイラー
- 手動排水管クリーナー
- パッキングテーブルアクセサリー
- 検査および取得ツール
- キャスターとホイール
- コンクリートの混合と準備
- マーキングツール
- メールボックスと投稿
- BENCHPRO アッパーシェルフ
- KEO スポッティング/センタリングドリルビット、高速度鋼、118度
- WERA TOOLS Pozidrivドライバーパワービット
- GARLAND MFG ソリッドヘッドハンマー
- BUSSMANN C22Gシリーズ英国およびIECヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000ボールチェックバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- EATON M-Max シリーズ NEMA タイプ 1 および IP21 キット
- EATON M22 シリーズ モジュラー非照光式押しボタン
- VESTIL SU シリーズ 標準デューティ カンチレバー片面アップライト