拡張シールド
拡張シールドを使用購入に進む、事前に開けられた穴に金属インサートを挿入し、穴の側面をシールするために拡張することで取り付け具を固定できます。これらのユニットは抵抗するように設計されています...続きを読む
拡張シールド
拡張アンカー
形式 | モデル | アンカー径 | ドリルサイズ | めねじサイズ | 長さ | 最小埋め込み | スクリューサイズ | タイプ | 3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6210000 | ¥5,267 | |||||||||
A | 6212000 | ¥6,746 | |||||||||
B | 6104000 | ¥2,256 | |||||||||
C | 3314000 | ¥5,187 | |||||||||
C | 3304000 | ¥4,989 | |||||||||
C | 3305000 | ¥5,678 | |||||||||
C | 3315000 | ¥6,795 | |||||||||
A | 6204000 | ¥5,899 | |||||||||
A | 6206000 | ¥7,953 | |||||||||
C | 3308000 | ¥12,301 | |||||||||
C | 3318000 | ¥16,462 | |||||||||
C | 3306000 | ¥10,701 | |||||||||
B | 6106000 | ¥3,886 | |||||||||
C | 3316000 | ¥14,056 | |||||||||
A | 6205000 | ¥10,172 | |||||||||
B | 6105000 | ¥4,570 | |||||||||
A | 6208000 | ¥8,323 | |||||||||
B | 6108000 | ¥6,164 |
テーパーボルト
形式 | モデル | アンカー径 | ドリルサイズ | 長さ | 最小埋め込み | スクリューサイズ | 3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | ¥60,116 | ||||||||
B | 3460000 | ¥72,137 | ||||||||
B | 3430000 | ¥29,429 | ||||||||
B | 3432000 | ¥30,500 | ||||||||
B | 3431000 | ¥35,168 | ||||||||
B | 3451000 | ¥66,729 | ||||||||
A | 3453000 | ¥43,056 | ||||||||
B | 3450000 | ¥49,136 | ||||||||
B | 3452000 | ¥54,933 | ||||||||
B | 3420000 | ¥33,062 | ||||||||
B | 3422000 | ¥51,750 | ||||||||
B | 3423000 | ¥54,593 | ||||||||
B | 3441000 | ¥65,432 | ||||||||
A | 3443000 | ¥59,514 | ||||||||
B | 3440000 | ¥30,260 | ||||||||
B | 3442000 | ¥60,037 |
ラグシールド
拡張アンカー
拡張シールド
拡張シールドを使用購入に進む、事前に開けられた穴に金属インサートを挿入し、穴の側面をシールするために拡張することで取り付け具を固定できます。 これらのユニットは、機械的負荷によるせん断力に耐え、振動や側圧にさらされるボルトやファスナーを固定するように設計されています。
よくある質問
通しボルトとは何ですか?
スルーボルトは高張力鋼製で、拡張クランプが穴の中で完全に変形します。 スルーボルトはエンドフォークを拡張することで機能します。 トップナットを締めると、コーンピースが徐々にクラスプを通って引っ張られ、拡張し始めます。
ノックインハンマーアンカーとは何ですか?
これらはドロップイン アンカーに似ており、設置するには打たなければなりません。 穴の中に配置されるナイロンまたはスチールの本体が特徴です。 釘/ネジがアンカーの中心に打ち込まれ、本体が基材に対して強制的に拡張されます。
拡張ボルトとは何ですか?
これらは、拡張スリーブ、ねじ付きボルト、および適切なサイズのナットの XNUMX つの部分で構成されています。 組み合わせて使用購入に進む、ナットとボルトを締めることによって生じる力がスリーブの拡張部分を外側に押し、被覆が埋め込まれている材料を掴みます。 拡張ボルトは、独自の締結システムにより、レンガ、石、コンクリートなどの多孔質材料の接続に最適です。
拡張ボルトにはどんな種類があるの?
- 寿命拡張ボルト: 名前が示すように、これらの留め具は取り外すことを目的としていません。 ボルトの頭を覆うスチール製のコーンによって区別されます。
- Permafix セキュリティ拡張ボルト: これらのボルトは、バーやグリルを所定の位置に固定するためによく使用されます。
- 不正行為防止拡張ボルト: これらのスチール製ファスナーは、不正行為防止ツールを使用してのみ取り付けおよび取り外しができます。
詳細はこちら
- 送風機
- 配管設備
- ウェットモップスキージとバケット
- 砥石研ぎ石
- レースウェイとアクセサリー
- 有線インターホンシステム
- 打撃レンチとスラッグレンチ
- ギア
- サイトゲージ
- テストプラグアクセサリ
- NASHUA ダクトテープ
- UNITED ABRASIVES-SAIT 研磨コンボホイール
- DAYTON 電動ダンパー、12インチ
- DAYTON 車両回収ストラップ
- ALLEGRO SAFETY アダプタ
- AME INTERNATIONAL ブレイクアウェイトルクレンチ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ケーブル
- KERN AND SOHN 315シリーズ鉗子
- GRAINGER 棚ブラケット
- NIBCO フラッシュブッシュ、ポリプロピレン