MKT FASTENING 3460000 テーパーボルト、ナット付き、ドリルサイズ 1 インチ、長さ 5-5/8 インチ、10 個入り
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
アイテム価格 | 拡張ナット付きテーパーボルト |
アンカー径 | 1" |
ドリルサイズ | 1" |
長さ | 5.625 " |
材料 | グレード5亜鉛合金 |
最小埋め込み | 4.625 " |
スクリューサイズ | 1" |
タイプ | ダブル |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 36,257 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 28,263 |
船の重量(kg) | 6.95 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。