入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張ナット付きテーパーボルト |
アンカー径 | 1 / 2 " |
ドリルサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2.875 " |
材料 | グレード5亜鉛合金 |
最小埋め込み | 2.375 " |
スクリューサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | ダブル |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 12,177 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 8165 |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。