MKT ファスニング スタッド アセンブリ
形式 | モデル | アンカー径 | ドリルサイズ | 長さ | 最小埋め込み | ロッド径 | ねじ山の深さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3216047 | 1 | 1 | 11.75 " | 8.5 " | 1 | 11.75 " | 1 mm | ¥51,633 | |
B | 3208025 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.25 " | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.25 " | 1 / 2 " | ¥17,448 | |
C | 3108048 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12 " | 4.25 " | 1 / 2 " | 12 " | 1 / 2 " | ¥20,959 | |
C | 3112048 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12 " | 6 | 3 / 4 " | 12 " | 3 / 4 " | ¥24,554 | |
A | 3212041 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10.25 " | 6.5 " | 3 / 4 " | 10.25 " | 3 / 4 " | ¥21,423 | |
D | 3112032 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 6 | 3 / 4 " | 8" | 3 / 4 " | ¥30,012 | |
C | 3106032 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 8" | 3.5 " | 3 / 8 " | 8" | 3 / 8 " | ¥11,232 | |
C | 3106048 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12 " | 3.5 " | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 8 " | ¥15,065 | |
E | 3206020 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5" | 3.5 " | 3 / 8 " | 5" | 3 / 8 " | ¥12,054 | |
F | 3210030 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 7.5 " | 5 | 27 / 40 " | 7.5 " | 27 / 40 " | ¥23,753 | |
C | 3110048 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 12 " | 5-27 / 40」 | 27 / 40 " | 12 " | 27 / 40 " | ¥31,552 | |
G | 3110032 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 8" | 5-27 / 40」 | 27 / 40 " | 8" | 27 / 40 " | ¥17,596 | |
H | 3214047 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 11.75 " | 7.5 " | 7 / 8 " | 11.75 " | 7 / 8 " | ¥17,408 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 注ぐ人
- 危険な場所の電気ボックス
- Oリング
- サインバラスト
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 顔の保護
- 林業
- サンドペーパー
- 排水管洗浄装置
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- JOHN GUEST カプラー
- ORION ラボカップシンク
- PROTO ヒール/ジョーピンアセンブリ
- DAYTON 壁のハウジング、亜鉛メッキ鋼
- ECLIPSE 絶縁工具セット
- WESTWARD 車軸
- MEMPHIS GLOVE NXG グレー ナイロン ワーク グローブ
- REMCO パッドホルダーキット
- SMC VALVES IP8100シリーズ ポジショナ
- BALDOR / DODGE MA 軽量固定ボア V ベルト シーブ