入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッドアセンブリ |
アンカー径 | 5 / 8 " |
ドリルサイズ | 27 / 40 " |
長さ | 12 " |
材料 | 炭素鋼 |
最小埋め込み | 5-27 / 40」 |
最小穴の深さ | 5-27 / 40」 |
ロッド径 | 27 / 40 " |
ねじ山の深さ | 12 " |
番手 | 27 / 40 " |
タイプ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 3.86 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。