MARATHON MOTORS Blue Max 2000 危険義務インバーター モーター、防爆、TENV
Marathon の危険負荷インバーター モーターは、電化製品、IT および通信機器、電動工具、自動ディスペンサーへの電力供給に最適です。 マラソンも開催 ブレーキモーター 機械の迅速な停止と起動が必要な用途向け。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145THEN8034 | 21.437 " | エパクト | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | ¥1,740,780 | |
B | 143THEN8034 | 21.437 " | プレミアム | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | ¥1,676,157 | |
C | 182THES8048 | 24 13 / 16 " | スタンダード | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | ¥1,584,478 | |
D | 213THES8053 | 26.187 " | プレミアム | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 13/6.5 | 5 | 1765 | ¥1,667,785 | |
E | 254THEN8059 | 30.187 " | プレミアム | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | ¥1,982,119 | |
F | 254THEN8058 | 30.187 " | プレミアム | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | ¥1,892,950 | |
G | 256THEN17031 | 31 15 / 16 " | プレミアム | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 36 / 18-30 / 15 | 15 | 1770 | ¥2,088,594 |
動作メカニズム
- これらのモーターには、平らな面に取り付けるベース取り付けプレートがあり、水平面にボルトで固定することもできます。
- これらの三相モーターは三相電源に配線され、モーターの上部に溶接されたリフティング リングを使用して持ち上げられます。
- 負荷・ベルトはモーター軸に接続され動力を伝達します。
特徴
- これらのモーターには、可燃性溶液/煙が存在する施設で操作するための、防爆型の換気のない筐体があります。
- 操作の柔軟性のための可逆回転機能があり、耐久性のための鋳鉄構造が特徴です。
- 平らな面に設置するための剛性のあるベースが特徴で、スムーズで摩擦のない操作のためのボール ベアリングを備えています。
規格と承認
- UL
- CE
よくある質問
これらの Marathon 危険負荷インバーター モーターでサポートされている取り付け位置は何ですか?
これらのモーターは、水平取り付け位置をサポートします。 垂直に設置しないことをお勧めします。
Marathon 危険負荷インバーター モーターの絶縁クラスは何ですか?
これらのモーターの絶縁等級は F です。
Marathon 危険負荷インバーターモーターの力率は?
これらのモーターの力率は 72 です。