MARATHON MOTORS 256THEN17031ベクトルモーター15Hp 3600 Rpm 230 / 460v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | リジッド |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム |
エンコーダ可 | 有り |
エンコーダシャフト | 1" |
終了 | 青 |
フレーム | 256TC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 36 / 18-30 / 15 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
断熱機能 | マックスガード |
最大動作周波数 | 120 Hz |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 危険な場所 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
銘板の回転数 | 1770 |
NEMAデザイン | A |
公称効率 | 93 |
全体の長さ(Overall Length) | 31 15 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1.625 " |
軸長 | 3.75 " |
速度範囲 | 2000:1 CT |
熱保護 | T-STAT |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 194.4 |
船高(cm) | 47.07 |
船の長さ(cm) | 96.22 |
船幅(cm) | 80.98 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THEN8034 | 21.437 " | プレミアム | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | ¥1,676,157 | ||
145THEN8034 | 21.437 " | エパクト | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | ¥1,740,780 | ||
182THES8048 | 24 13 / 16 " | スタンダード | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | ¥1,584,478 | ||
213THES8053 | 26.187 " | プレミアム | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 13/6.5 | 5 | 1765 | ¥1,667,785 | ||
254THEN8058 | 30.187 " | プレミアム | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | ¥1,892,950 | ||
254THEN8059 | 30.187 " | プレミアム | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | ¥1,982,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。