HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 黄色のピンとスリーブ レセプタクル
Hubbell Wiring Device-Kellems ピンおよびスリーブ レセプタクルは、安全で信頼性の高い電気接続を提供する産業および商業環境に最適です。これらは、信頼性が高く、簡単に識別できる電力供給が必要な製造施設、建設現場、その他の環境で使用されます。...設備や機械には接続が不可欠です。続きを见る
形式 | モデル | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4100R12 | 3 | 4 | 1 | 125/250 | 125 / 250 VAC | ¥284,926 | |
B | M5100R9 | 4 | 5 | 3 | 120/208 | 120 / 208 VAC | ¥299,293 |
黄色のピンとスリーブ レセプタクル
Hubbell Wiring Device-Kellems IEC ピンおよびスリーブ レセプタクルは、湿気、汚れ、汚れ、化学薬品から電力供給を絶縁するように設計されています。 これらは、負荷時の切断を避けるために接続をシールするために使用されます。 これらの XNUMX 極デバイスは、最も腐食性の高い環境でも信頼性の高い接続を提供するニッケルメッキの真鍮ピンを備えています。 また、非導電性ナイロンハウジングとプラグシュラウドのロックアウト穴も装備されており、安全性を高めています。 もご用意しております ピン&スリーブコネクタ 負荷時の切断を防止しながら電源接続を密閉するのに最適です。
特徴
- バネ仕掛けのキャップが特徴で、しっかりとしたしっかりとした接続が保証されます。
- これらのレセプタクルは、取り付けが簡単なストレート接続方向になっています。
- 色分けされた機能が付いているため、視覚的に素早く識別でき、設置時やメンテナンス時のエラーのリスクが軽減されます。
- これらのレセプタクルはフランジ設計になっており、安定性を提供し、産業環境での確実な取り付けを容易にします。
- IP67 等級を備えており、塵や水の侵入に対する優れた保護を示しています。
- これらのレセプタクルは、耐久性と環境要因に対する耐性を備えた熱可塑性プラスチックで作られています。
- さらに、産業環境での配電のためのコンパクトでスペース効率の高いソリューションに単一のギャングを備えていることも特徴です。
- これらのハッベルのピンとスリーブには、腐食から保護するための NEMA 4X エンクロージャが付いています。
- ワイヤ接続用のネジ端子を備えており、安全で保守が容易な接続方法を提供します。
対応アクセサリー
- ハベル配線装置 - ケレムズ IECピン&スリーブプラグ: 安全で標準化された電気接続を提供し、産業現場での信頼性と安全性を確保します。
よくある質問
これらの Hubbell 配線デバイス - Kellems ピンおよびスリーブ レセプタクルを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- コンセントの電圧および電流定格が電気システムの要件と一致していることを確認してください。
- レセプタクルに損傷、磨耗、腐食の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて交換してください。
- 適切な配線および接続手順を含む、メーカーの設置手順に従ってください。
- 正しい配線技術を採用し、端子のネジをしっかりと締め、適切なワイヤゲージを確保してください。
- 色分けを確認して、電圧レベルを正しく識別し、誤った接続を防ぎます。
- 感電の危険を最小限に抑え、電気システムの安全を確保するために、コンセントを適切に接地してください。
- 設置場所の条件に合った適切な環境定格のコンセントを使用してください。
- 偶発的な通電を防ぐため、メンテナンス中はロックアウト/タグアウト手順に従ってください。
- 過熱や潜在的な危険を防ぐために、過剰な電流でコンセントに過負荷をかけないようにしてください。
- 産業環境で充電部と偶発的に接触するリスクを最小限に抑えるために、シュラウド付きレセプタクルを推奨します。
- 安全プロトコルを強調して、レセプタクルの適切な使用と取り扱いについて担当者を訓練します。
- 安全性を損なう可能性のある問題を防ぐために、他の電気部品との互換性を確認してください。
これらのコンセントは覆われていますか?
はい、これらのレセプタクルは覆われており、充電部分を囲むことで安全性が向上し、取り扱い中の偶発的な接触のリスクが軽減されます。
これらの Hubbell 配線デバイス - Kellems ピンおよびスリーブ レセプタクルを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、電圧と電流の要件、環境条件、IP 定格、ハウジングの材質、色分け、可燃性定格、設置の容易さ、安全機能、アプリケーションの仕様、互換性、耐久性が含まれます。
これらのレセプタクルはさまざまなワイヤサイズで使用できますか?
はい。レセプタクルは、最小 3 AWG、最大 1/0 AWG のさまざまなワイヤ サイズをサポートしており、配線構成に柔軟性をもたらします。
これらのピンおよびスリーブ レセプタクルには何本のワイヤを収容できますか?
これらのレセプタクルは 5 本のワイヤをサポートしており、さまざまな電気構成とアプリケーションが可能です。
これらのピンとスリーブ レセプタクルは極端な温度に耐えられますか?
はい、これらのレセプタクルは、最低 -40 ℃、最高 75 ℃の広い動作温度範囲を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこ
- ピンセット
- ロータリージョイントとユニオン
- スペシャリティサンダース
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- 動力伝達ベルト
- 配送ラベルとアクセサリー
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- マウントと振動制御
- 溶接オーブンおよび付属品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック、メスInsulgripコネクタ/ロック装置
- APPROVED VENDOR フォームシート、35280ポリウレタン
- DEWALT インパクトレディステップドリルビットセット
- DIXON DQCVシリーズダストプラグ
- DIXON 男性用チューブ継手
- ACCUSHIM ロッド
- DYNABRADE フィルタ
- WEG CSWシリーズ ポテンショメータ