入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル |
アンプ | 100 |
ボディ材質 | ナイロン |
色 | グレー |
定格電流 | 100 A |
暴露条件 | 耐候性 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
タイプ | ピンと袖 |
電圧 | 120/208 |
定格電圧 | 120 / 208 VAC |
ワット数 | 48000 |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4100R12 | 3 | 4 | 1 | 125/250 | 125 / 250 VAC | ¥292,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。