ハッベル配線デバイス-KELLEMS メス レセプタクル
形式 | モデル | 色 | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBLFRBK | ブラック | ダブル止めねじ | ¥14,195 | |
B | HBLFRSBK | ブラック | スタッド | ¥14,195 | |
C | HBLFRBL | 青 | ダブル止めねじ | ¥13,823 | |
D | HBLFRSBL | 青 | スタッド | ¥14,195 | |
E | HBLFRGN | グリーン | ダブル止めねじ | ¥14,195 | |
F | HBLFRSGN | グリーン | スタッド | ¥14,195 | |
G | HBLFRR | レッド | ダブル止めねじ | ¥10,365 | |
H | HBLFRSR | レッド | スタッド | ¥14,195 | |
I | HBLFRW | ホワイト | ダブル止めねじ | ¥14,195 | |
J | HBLFRSW | ホワイト | スタッド | ¥13,228 |
メス レセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems メス レセプタクルは、固定エンクロージャに取り付けることで確実な接続を確立するためのダブル止めネジとスタッド タイプを備えています。 これらのデバイスは、カーニバル設備、テーマパーク、コンサート、映画製作、または一時的に電力が必要な場所でのアプリケーションに電力を供給するのに最適です。 これらは熱可塑性エラストマーで作られており、接点/導体材料として真鍮、止めネジ材料としてナイロンが使用されています。 Raptor Supplies は、これらのメス レセプタクルを幅広く提供しています。 オスレセプタクル 白、黒、赤、緑、黒の色で。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル/ホース花綱システム
- ホールソー
- ドラムバングとプラグレンチ
- クランプセット
- IEC遅延タイマー
- HVAC制御
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ラボ機器
- 油圧ツール
- 品揃え
- DAYTON 交換用 TiO2 およびカーボン フィルター
- HUBBELL PREMISE WIRING 表面ハウジング、4ポート
- POWER FIRST ヒンジ付きケーブルプロテクター
- CENTURY 70℃ヒートマスターファンモーター
- HOFFMAN タイプ 12 耐久性の高い切断エンクロージャ
- SPEARS VALVES PE ホース PVC キャップ、ワッシャー付き FHT
- K S PRECISION METALS バッグオーメタルズ
- SE-KURE 凸面鏡
- AIRSPADE アダプタ
- BALDOR / DODGE SCM、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング