HOFFMAN インライン シリーズ パネル
形式 | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LP2060 | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP2040G | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP2060G | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP3025G | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP1515G | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP2015G | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP2040 | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP2520G | - | - | - | 見積依頼
|
A | LP3530G | - | - | - | 見積依頼
|
B | LP1515 | 5.91 " | 5.91 " | ¥2,966 | |
B | LP2015 | 7.87 " | 5.91 " | ¥3,722 | |
B | LP2520 | 9.84 " | 7.87 " | ¥4,366 | |
B | LP3025 | 11.81 " | 9.84 " | ¥4,692 | |
B | LP3530 | 13.78 " | 11.81 " | ¥6,194 |
インラインシリーズパネル
ホフマン インライン シリーズ パネルは、製造、オートメーション、および制御システムで使用されており、中断のない運用には安全で効率的な機器ハウジングが不可欠です。 これらのパネルは堅牢なエンクロージャ ソリューションを提供し、機密機器の安全性と完全性を確保します。 これらは亜鉛メッキ/ポリエステル粉体塗装仕上げの軟鋼構造で提供され、構造的剛性とほこり、汚れ、湿気に対する最適な保護を提供します。 これらのインライン シリーズ パネルには、取り付けを容易にするために、M6 ファスナー用にラベルとサイズが付けられた丸い穴が付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタッドとキー溝パンチ
- ドレンオープナー
- 喫煙シェルター
- 巻取ユニット
- アキュムレータ安全ブロック
- 遮断弁
- 汎用ACモーター
- ワイヤーロープと付属品
- 屋内HIDフィクスチャ
- ホースよだれかけと消火栓
- RUBBERFAB Ext Lead Pvc36インチの長さ
- SHEL LAB 真空オーブン1.7キュービック
- NOTRAX アクアトラップ屋内ルーズレイカーペットマット
- HOFFMAN タイプ 1 および 3R 小型エンクロージャ多孔パネル
- WATTS LFN250シリーズアイアンボディ水圧低下バルブ
- VERMONT GAGE カスタム六角ゲージ、インチ
- VERMONT GAGE Npsmストレートパイプリング、Go/NoGoセットプラグ
- EATON IQ 140 シリーズ メーター
- CAMPBELL カテドラルチェーン
- SPEEDAIRE エアレギュレーター