FOREVERBOLT スプリットロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 材料 | 外径 | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FB3LKW6P100 | #6 | 0.141 " | 316ステンレススチール | 0.25 " | - | 0.031 " | +/- 0.005 " | ¥9,107 | |
B | FBLKW6P100 | #6 | 0.141 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.25 " | - | 0.031 " | +/- 0.005 " | ¥8,646 | |
C | FBLKW8P100 | #8 | 1.67 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.293 " | - | 0.04 " | +/- 0.005 " | ¥8,774 | |
D | FB3LKW8P100 | #8 | 1.67 " | 316ステンレススチール | 0.293 " | - | 0.04 " | +/- 0.005 " | ¥9,033 | |
E | FBLKW10P100 | #10 | 0.193 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.334 " | - | 0.047 " | +/- 0.005 " | ¥8,969 | |
F | FB3LKW10P100 | #10 | 0.193 " | 316ステンレススチール | 0.334 " | - | 0.047 " | +/- 0.005 " | ¥9,224 | |
G | FB3LKW1P5 | 1" | 1.003 " | 316ステンレススチール | 1.652 | 1" | 0.25 " | +/- 0.005 " | ¥7,745 | |
H | FBLKW1P10 | 1" | 1.003 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.652 | 1" | 0.25 " | +/- 0.005 " | ¥10,926 | |
I | FB3LKW12P25 | 1 / 2 " | 0.502 " | 316ステンレススチール | 0.869 " | 1 / 2 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | ¥7,473 | |
J | FBLKW12P50 | 1 / 2 " | 0.502 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.869 " | 1 / 2 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | ¥11,275 | |
K | FBLKW14P100 | 1 / 4 " | 0.252 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.487 " | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.005 " | ¥9,741 | |
L | FB3LKW14P100 | 1 / 4 " | 0.252 " | 316ステンレススチール | 0.487 " | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.005 " | ¥9,934 | |
M | FB3LKW34P20 | 3 / 4 " | 0.753 " | 316ステンレススチール | 1.264 | 3 / 4 " | 0.188 " | +/- 0.005 " | ¥10,582 | |
N | FBLKW34P25 | 3 / 4 " | 0.753 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.264 | 3 / 4 " | 0.188 " | +/- 0.005 " | ¥11,415 | |
O | FB3LKW38P50 | 3 / 8 " | 0.377 " | 316ステンレススチール | 0.68 " | 3 / 8 " | 0.094 " | +/- 0.005 " | ¥8,638 | |
P | FBLK38P100 | 3 / 8 " | 0.377 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.68 " | 3 / 8 " | 0.094 " | +/- 0.005 " | ¥14,190 | |
Q | FBLKW58P25 | 5 / 8 " | 0.628 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.072 " | 5 / 8 " | 0.156 " | +/- 0.005 " | ¥8,160 | |
R | FB3LKW58P25 | 5 / 8 " | 0.628 " | 316ステンレススチール | 1.072 " | 5 / 8 " | 0.156 " | +/- 0.005 " | ¥8,716 | |
S | FBLKW516P100 | 5 / 16 " | 0.314 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.583 " | 5 / 16 " | 0.078 " | +/- 0.005 " | ¥13,417 | |
T | FB3LKW516P50 | 5 / 16 " | 0.314 " | 316ステンレススチール | 0.583 " | 5 / 16 " | 0.078 " | +/- 0.005 " | ¥7,807 | |
U | FBLKW78P10 | 7 / 8 " | 0.878 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.455 | 7 / 8 " | 0.219 " | +/- 0.005 " | ¥8,253 | |
V | FB3LKW78P10 | 7 / 8 " | 0.878 " | 316ステンレススチール | 1.455 | 7 / 8 " | 0.219 " | +/- 0.005 " | ¥8,372 | |
W | FBLKW716P50 | 7 / 16 " | 0.44 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.776 " | 7 / 16 " | 0.109 " | +/- 0.005 " | ¥8,514 | |
X | FB3LKW716P25 | 7 / 16 " | 0.44 " | 316ステンレススチール | 0.776 " | 7 / 16 " | 0.109 " | +/- 0.005 " | ¥7,482 | |
Y | FB3LKWM3P100 | M3 | 3.1 mm | 316ステンレススチール | 6.2 mm | - | 0.8 mm | +/- 0.2mm | ¥8,903 | |
Z | FBLKWM3P100 | M3 | 3.1 mm | 18-8ステンレス鋼 | 6.2 mm | - | 0.8 mm | +/- 0.2mm | ¥8,708 | |
A1 | FBLKWM4P100 | M4 | 4.1 mm | 18-8ステンレス鋼 | 7.6 mm | - | 0.9 mm | +/- 0.2mm | ¥8,774 | |
B1 | FB3LKWM4P100 | M4 | 4.1 mm | 316ステンレススチール | 7.6 mm | - | 0.9 mm | +/- 0.2mm | ¥8,835 | |
C1 | FB3LKWM5P100 | M5 | 5.1 mm | 316ステンレススチール | 9.2 mm | - | 1.2 mm | +/- 0.2mm | ¥9,097 | |
D1 | FBLKWM5P100 | M5 | 5.1 mm | 18-8ステンレス鋼 | 9.2 mm | - | 1.2 mm | +/- 0.2mm | ¥8,967 | |
E1 | FBLKWM6P100 | M6 | 6.1 mm | 18-8ステンレス鋼 | 11.8 mm | - | 1.6 mm | +/- 0.2mm | ¥11,804 | |
F1 | FB3LKWM6P100 | M6 | 6.1 mm | 316ステンレススチール | 11.8 mm | - | 1.6 mm | +/- 0.2mm | ¥9,936 | |
G1 | FB3LKWM8P50 | M8 | 8.1 mm | 316ステンレススチール | 14.8 mm | - | 2.0 mm | +/- 0.2mm | ¥6,062 | |
H1 | FBLKWM8P100 | M8 | 8.1 mm | 18-8ステンレス鋼 | 14.8 mm | - | 2.0 mm | +/- 0.2mm | ¥12,577 | |
I1 | FB3LKWM10P50 | M10 | 10.2 mm | 316ステンレススチール | 18.1 mm | - | 2.2 mm | +/- 0.2mm | ¥8,125 | |
J1 | FBLKWM10P50 | M10 | 10.2 mm | 18-8ステンレス鋼 | 18.1 mm | - | 2.2 mm | +/- 0.2mm | ¥8,130 | |
K1 | FBLKWM12P50 | M12 | 12.2 mm | 18-8ステンレス鋼 | 24.1 mm | - | 2.5 mm | +/- 0.2mm | ¥9,101 | |
L1 | FB3LKWM12P50 | M12 | 12.2 mm | 316ステンレススチール | 24.1 mm | - | 2.5 mm | +/- 0.2mm | ¥9,420 | |
M1 | FBLKWM16P25 | M16 | 16.2 mm | 18-8ステンレス鋼 | 27.4 mm | - | 3.5 mm | +/- 0.2mm | ¥13,419 | |
N1 | FB3LKWM16P10 | M16 | 16.2 mm | 316ステンレススチール | 27.4 mm | - | 3.5 mm | +/- 0.2mm | ¥4,035 | |
O1 | FB3LKWM20P10 | M20 | 20.2 mm | 316ステンレススチール | 33.6 mm | - | 4.0 mm | +/- 0.2mm | ¥6,292 | |
P1 | FBLKWM20P25 | M20 | 20.2 mm | 18-8ステンレス鋼 | 33.6 mm | - | 4.0 mm | +/- 0.2mm | ¥11,759 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 凹型トロファフィクスチャ
- 工業用マーカー
- 溶接ガンアダプター
- タスクチェアアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 圧着工具
- 圧力および温度制御バルブ
- 水の安全性
- 締め具
- ACCUFORM SIGNS 情報ラベル
- HOFFMAN エンクロージャー、ヒンジ付きカバー
- DYNABRADE エアデュアルアクションサンダー0.45hp
- WAHL デジタル体温計リモートRtd-328-1472f
- AKRO-MILS 35195 ネストアンドスタックトート
- ACCUSHIM シャフトアライメントシステム
- GRUVLOK スクエアヘッドプラグ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- SPEARS VALVES CLIC お徳用パイプハンガー