ECO-Touch 自動 IAQ コントロール
ECO-Touch IAQ は、すべてのファンテック フレッシュ エア器具と互換性があります。 彼らは、大規模な集会中に洗浄溶剤、調理臭、またはさまざまな化合物の存在を認識し、総 VOC レベルに基づいてアプライアンスの気流容量を増加させます。
1981 年に設立された Fantech は、効率的な換気製品とソリューションを製造しています。 米国カンザス州レネクサに本社を置く Systemair のこのサブブランドは、空気を循環させ、不要な汚染物質、煙、または水分を除去することで、鉱業、製造、および自動車用途に利益をもたらします。 続きを読む
建物の外部にファンが取り付けられた商業用換気アプリケーション向けに設計されています。 動的および静的にバランスの取れた電動インペラを備え、振動やノイズのない性能を発揮します。 自動リセット機能を備えた熱過負荷保護メカニズムと統合されています
必要に応じて空気をブーストするための5フィートのコードと圧力検出スイッチを備えたダクトブースターファン。 耐クラック性と長寿命のための亜鉛メッキ金属ハウジングを備えています。 4インチのダクト作業に沿った任意のポイントですべての角度での取り付けを許可します
夏は暖かく、冬は寒すぎる部屋への空気の流れを最大化するために使用されます。 漏れのないハウジング、制御の容易さ、エネルギーの経済的な使用を特徴としています。 1550〜3250rpmの範囲の速度を提供します。 0.18〜12.4Aの定格電流で提供
屋根裏部屋、天井、キッチン、バスルームのファンを効率的に制御するのに理想的です。 標準、ダブルおよびシングルギャング電気ボックスと互換性があります。 選択したモデルは高速オーバーライドボタンと統合されており、ファンをフルスピードで20分間稼働させることができます
cCSAusに準拠した修復除湿機は、水害の修復と現場の湿度制御のために浸水地域用に設計されています。 ユニットの電源がオフの場合でも時間を記録するデジタルアワーメーターを備えています。 低温動作を提供します(華氏40度まで)
ファンテックの広範なカタログには、インライン遠心ファン、乾燥機排気ファン、ラドン緩和ファン、熱およびエネルギー回収換気装置、遠心送風機、HEPA ろ過ユニットが含まれます。 ブランドの インライン遠心ダクトファン 気流を高めて冷暖房効率を向上させ、省エネにも貢献します。 これらの遠心ダクトファンには、外部に取り付けられた配線ボックス、気密ハウジング、および後方に湾曲したインペラーが装備されています。 それらは、亜鉛メッキ鋼、鋼、および熱可塑性ハウジングのバリエーションで利用できます。 ファンテック 壁掛け排気ファン 余分な熱、臭い、湿気を換気して除去し、業務用キッチンでのカビや白カビの繁殖を防ぎます。 これらのファンは、作業エリアから騒音を遠ざけるために、屋根の側壁、天井、切妻の端に取り付けます。 後方に湾曲したブレードは、耐腐食性と耐久性のために粉体塗装された亜鉛メッキ鋼のハウジングに収められています。
Fantech MPN は、同等の Airmaster Fan および Soler & Palau モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のファンテック製品が利用可能です。
これらのファンテック製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのFantechアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます.
FLEX フレッシュ エア アプライアンスは、高層のワークスペース アプリケーションに最適です。 最大 50% の排気容量を実現する TurboTouch 機能と、優れた熱伝達のためのアルミニウム コアを備えています。 このCE...続きを見る
これらのユニットは、バスルーム、パウダー ルーム、および最大 140 平方フィートの面積を持つその他のエリアに、静かでエネルギー効率の高い換気を提供します。 バックドラフトダンパーを内蔵しています。...続きを見る
ECO-Touch IAQ は、すべてのファンテック フレッシュ エア器具と互換性があります。 彼らは、大規模な集会中に洗浄溶剤、調理臭、またはさまざまな化合物の存在を認識し、総 VOC レベルに基づいてアプライアンスの気流容量を増加させます。
適切な換気製品は、作業スペースのサイズ、換気の必要性、換気したい特定のエリアなど、いくつかの要因によって異なります。
インラインダクトファンを使用購入に進む、作業スペース内の換気と気流が改善されます。 湿度レベルを下げ、古くなった空気や汚染された空気を取り除き、より快適な生活環境や作業環境を提供します。