FABORY シーリングワッシャー、銅
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M50301.060.0010 | M6 | 6 mm | 10 mm | 1.5 mm | ¥4,564 | |
A | M50301.080.0014 | M8 | 8 mm | 14 mm | 1.5 mm | ¥6,634 | |
A | M50301.090.0014 | M9 | 9 mm | 14 mm | 1.5 mm | ¥7,216 | |
A | M50301.100.0020 | M10 | 10 mm | 20 mm | 1.5 mm | ¥12,420 | |
A | M50301.100.0016 | M10 | 10 mm | 16 mm | 1.5 mm | ¥6,895 | |
A | M50302.100.0019 | M10 | 10 mm | 19 mm | 2 mm | ¥20,808 | |
A | M50301.100.0014 | M10 | 10 mm | 14 mm | 1.5 mm | ¥4,617 | |
A | M50301.105.0017 | M10.5 | 10.5 mm | 17 mm | 1.5 mm | ¥13,651 | |
A | M50301.110.0017 | M11 | 11 mm | 17 mm | 1.5 mm | ¥10,144 | |
A | M50301.120.0016 | M12 | 12 mm | 16 mm | 1.5 mm | ¥3,612 | |
A | M50301.120.0020 | M12 | 12 mm | 20 mm | 1.5 mm | ¥5,127 | |
A | M50301.120.0017 | M12 | 12 mm | 17 mm | 1.5 mm | ¥3,576 | |
A | M50301.120.0018 | M12 | 12 mm | 18 mm | 1.5 mm | ¥4,137 | |
A | M50301.125.0020 | M12.5 | 12.5 mm | 20 mm | 1.5 mm | ¥5,682 | |
A | M50302.130.0018 | M13 | 13 mm | 18 mm | 2 mm | ¥5,000 | |
A | M50301.130.0018 | M13 | 13 mm | 18 mm | 1.5 mm | ¥4,721 | |
A | M50302.140.0018 | M14 | 14 mm | 18 mm | 2 mm | ¥4,864 | |
A | M50301.140.0018 | M14 | 14 mm | 18 mm | 1.5 mm | ¥4,485 | |
A | M50302.140.0020 | M14 | 14 mm | 20 mm | 2 mm | ¥7,885 | |
A | M50301.140.0022 | M14 | 14 mm | 22 mm | 1.5 mm | ¥7,341 | |
A | M50301.140.0020 | M14 | 14 mm | 20 mm | 1.5 mm | ¥4,515 | |
A | M50301.150.0020 | M15 | 15 mm | 20 mm | 1.5 mm | ¥4,934 | |
A | M50302.150.0020 | M15 | 15 mm | 20 mm | 2 mm | ¥5,244 | |
A | M50301.160.0022 | M16 | 16 mm | 22 mm | 1.5 mm | ¥5,034 | |
A | M50301.160.0020 | M16 | 16 mm | 20 mm | 1.5 mm | ¥5,478 | |
A | M50302.160.0021 | M16 | 16 mm | 21 mm | 2 mm | ¥10,319 | |
A | M50302.160.0020 | M16 | 16 mm | 20 mm | 2 mm | ¥6,734 | |
A | M50302.160.0022 | M16 | 16 mm | 22 mm | 2 mm | ¥8,049 | |
A | M50302.165.0024 | M16.5 | 16.5 mm | 24 mm | 2 mm | ¥5,875 | |
A | M50301.170.0022 | M17 | 17 mm | 22 mm | 1.5 mm | ¥5,833 | |
A | M50302.170.0024 | M17 | 17 mm | 24 mm | 2 mm | ¥6,445 | |
A | M50301.170.0021 | M17 | 17 mm | 21 mm | 1.5 mm | ¥4,492 | |
A | M50302.175.0025 | M17.5 | 17.5 mm | 25 mm | 2 mm | ¥6,073 | |
A | M50302.180.0024 | M18 | 18 mm | 24 mm | 2 mm | ¥4,509 | |
A | M50301.180.0024 | M18 | 18 mm | 24 mm | 1.5 mm | ¥3,306 | |
A | M50302.190.0026 | M19 | 19 mm | 26 mm | 2 mm | ¥5,474 | |
A | M50301.200.0024 | M20 | 20 mm | 24 mm | 1.5 mm | ¥2,841 | |
A | M50302.200.0024 | M20 | 20 mm | 24 mm | 2 mm | ¥5,442 | |
A | M50301.200.0026 | M20 | 20 mm | 26 mm | 1.5 mm | ¥3,497 | |
A | M50302.210.0028 | M21 | 21 mm | 28 mm | 2 mm | ¥6,372 | |
A | M50301.210.0026 | M21 | 21 mm | 26 mm | 1.5 mm | ¥4,290 | |
A | M50302.210.0026 | M21 | 21 mm | 26 mm | 2 mm | ¥5,350 | |
A | M50301.210.0028 | M21 | 21 mm | 28 mm | 1.5 mm | ¥5,144 | |
A | M50301.220.0027 | M22 | 22 mm | 27 mm | 1.5 mm | ¥3,164 | |
A | M50302.220.0029 | M22 | 22 mm | 29 mm | 2 mm | ¥6,719 | |
A | M50302.220.0026 | M22 | 22 mm | 26 mm | 2 mm | ¥6,047 | |
A | M50301.220.0029 | M22 | 22 mm | 29 mm | 1.5 mm | ¥4,730 | |
A | M50302.240.0030 | M24 | 24 mm | 30 mm | 2 mm | ¥6,030 | |
A | M50302.240.0032 | M24 | 24 mm | 32 mm | 2 mm | ¥7,641 | |
A | M50302.260.0034 | M26 | 26 mm | 34 mm | 2 mm | ¥3,302 | |
A | M50302.260.0032 | M26 | 26 mm | 32 mm | 2 mm | ¥2,352 | |
A | M50302.260.0033 | M26 | 26 mm | 33 mm | 2 mm | ¥4,371 | |
A | M50302.280.0034 | M28 | 28 mm | 34 mm | 2 mm | ¥3,168 | |
A | M50302.300.0038 | M30 | 30 mm | 38 mm | 2 mm | ¥5,510 | |
A | M50302.300.0036 | M30 | 30 mm | 36 mm | 2 mm | ¥3,351 | |
A | M50302.320.0038 | M32 | 32 mm | 38 mm | 2 mm | ¥3,380 | |
A | M50302.320.0040 | M32 | 32 mm | 40 mm | 2 mm | ¥4,369 | |
A | M50302.330.0039 | M33 | 33 mm | 39 mm | 2 mm | ¥4,904 | |
A | M50302.350.0045 | M35 | 35 mm | 45 mm | 2 mm | ¥5,452 | |
A | M50302.360.0042 | M36 | 36 mm | 42 | 2 mm | ¥3,737 | |
A | M50302.380.0044 | M38 | 38 mm | 44 mm | 2 mm | ¥4,828 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 舌ペンチと溝ペンチ
- 電気機械式アクチュエータ
- 電気サンダー
- はんだごての銃と鍋
- 空気圧制御アクセサリ
- ドライバーとナットドライバー
- コンジットとアクセサリー
- クレーンと花綱設備
- スプロケットと検査サービスドア
- 止め輪と品揃え
- RUBBERMAID 屋外保管庫
- WERA TOOLS すりわり付きトーションインサートビット
- HONEYWELL オーバートラベルプランジャーアクチュエータ大型開封スナップスイッチ
- RONSTAN シャックルスイベル
- MACROMATIC ARPシリーズ交流リレー
- APPLETON ELECTRIC 3/4インチLEDランプ
- ANVIL 斜角スエージニップル
- Cementex USA メトリック T ハンドル レンチ キット
- LOVEJOY HSタイプ エラストマースリーブ
- DEWALT グラスファイバー延長はしご、375ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IAA