定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M50302.175.0025 シーリングワッシャー、銅、厚さ 2mm、焼きなましタイプ、25PK | CG8GRT 54FP93

FABORY M50302.175.0025 シールワッシャー、銅、厚さ 2mm、焼きなましタイプ、25PK

在庫あり
アイテム:CG8GRT モデル:M50302.175.0025相互参照:54FP93

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,073 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシールワッシャー
グレー
ボルトサイズに適合M17.5
内部径17.5 mm
材料
外径25 mm
シール材
シールタイプアニールされた
厚さ2 mm
厚さの許容+/- 0.20mm
タイプアニールされた

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M50302.175.0025 シールワッシャー、銅、厚さ 2mm、焼きなましタイプ、25PK
¥6,073 /パック