FABORY ハーフレングス溝付テーパーピン
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39720.015.0004 | 4 mm | 1.5 mm | ¥3,614 | |
A | M39720.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ¥3,995 | |
A | M39720.025.0006 | 6 mm | 2.5 mm | ¥5,136 | |
A | M39720.015.0006 | 6 mm | 1.5 mm | ¥3,627 | |
A | M39720.015.0008 | 8 mm | 1.5 mm | ¥3,593 | |
A | M39720.020.0008 | 8 mm | 2 mm | ¥3,731 | |
A | M39720.050.0008 | 8 mm | 5 mm | ¥5,012 | |
A | M39720.030.0008 | 8 mm | 3 mm | ¥2,900 | |
A | M39720.060.0010 | 10 mm | 6 mm | ¥4,143 | |
A | M39720.050.0010 | 10 mm | 5 mm | ¥4,811 | |
A | M39720.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ¥3,786 | |
A | M39720.040.0010 | 10 mm | 4 mm | ¥3,457 | |
A | M39720.025.0010 | 10 mm | 2.5 mm | ¥3,888 | |
A | M39720.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ¥2,615 | |
A | M39720.020.0012 | 12 mm | 2 mm | ¥3,820 | |
A | M39720.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ¥4,131 | |
A | M39720.060.0012 | 12 mm | 6 mm | ¥4,084 | |
A | M39720.015.0012 | 12 mm | 1.5 mm | ¥3,631 | |
A | M39720.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ¥6,400 | |
A | M39720.080.0012 | 12 mm | 8 mm | ¥7,673 | |
A | M39720.025.0012 | 12 mm | 2.5 mm | ¥3,582 | |
A | M39720.080.0016 | 16 mm | 8 mm | ¥4,498 | |
A | M39720.015.0016 | 16 mm | 1.5 mm | ¥6,759 | |
A | M39720.060.0016 | 16 mm | 6 mm | ¥3,219 | |
A | M39720.030.0016 | 16 mm | 3 mm | ¥4,156 | |
A | M39720.020.0016 | 16 mm | 2 mm | ¥3,019 | |
A | M39720.040.0016 | 16 mm | 4 mm | ¥3,066 | |
A | M39720.050.0016 | 16 mm | 5 mm | ¥3,948 | |
A | M39720.030.0020 | 20 mm | 3 mm | ¥3,701 | |
A | M39720.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ¥2,868 | |
A | M39720.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ¥2,690 | |
A | M39720.040.0020 | 20 mm | 4 mm | ¥3,646 | |
A | M39720.020.0020 | 20 mm | 2 mm | ¥4,052 | |
A | M39720.080.0024 | 24 mm | 8 mm | ¥6,338 | |
A | M39720.050.0024 | 24 mm | 5 mm | ¥3,134 | |
A | M39720.030.0024 | 24 mm | 3 mm | ¥4,430 | |
A | M39720.040.0024 | 24 mm | 4 mm | ¥10,008 | |
A | M39720.060.0024 | 24 mm | 6 mm | ¥4,420 | |
A | M39720.040.0028 | 28 mm | 4 mm | ¥5,607 | |
A | M39720.060.0030 | 30 mm | 6 mm | ¥4,855 | |
A | M39720.080.0030 | 30 mm | 8 mm | ¥7,431 | |
A | M39720.030.0030 | 30 mm | 3 mm | ¥3,540 | |
A | M39720.040.0030 | 30 mm | 4 mm | ¥4,298 | |
A | M39720.050.0030 | 30 mm | 5 mm | ¥3,570 | |
A | M39720.040.0036 | 36 mm | 4 mm | ¥3,527 | |
A | M39720.060.0036 | 36 mm | 6 mm | ¥4,927 | |
A | M39720.080.0036 | 36 mm | 8 mm | ¥2,516 | |
A | M39720.080.0040 | 40 mm | 8 mm | ¥3,731 | |
A | M39720.050.0040 | 40 mm | 5 mm | ¥4,587 | |
A | M39720.080.0045 | 45 mm | 8 mm | ¥2,847 | |
A | M39720.080.0050 | 50 mm | 8 mm | ¥4,296 | |
A | M39720.080.0060 | 60 mm | 8 mm | ¥4,709 | |
A | M39720.060.0060 | 60 mm | 6 mm | ¥4,983 | |
A | M39720.080.0070 | 70 mm | 8 mm | ¥6,032 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性手袋
- ゲートオペレーターアクセサリー
- 真空ポンプ
- 音声データ配線ブロック
- クラスHヒューズ
- 懐中電灯
- エアコンプレッサーアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 特殊研磨剤
- PEERLESS オープンデッキプーリーブロック
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC サンプリングチューブキット
- PARKER 冷凍電磁弁、真ちゅう、通常閉
- VULCAN HART 下部パネル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS マグナムビン輸送トラック
- COOPER B-LINE B825シリーズプラスチックエンドキャップ
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプおよび継手オス アダプター、Mipt x ソケット
- EATON 1CER30シリーズモーションコントロールバルブ
- SECURALL PRODUCTS B400 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- BOSTON GEAR 直径ピッチ8単ネジ鋳鉄ウォームギヤ