Enerpac A205 | C クランプ 6-1/2 インチ 2 インチ スロート | 14a076 | Raptor Supplies 日本
ENERPAC A205 C クランプ 6-1/2 インチ 2 インチ スロート | AA6HTP 14A076

ENERPAC A205Cクランプ6-1 / 2インチ2インチスロート

在庫あり
アイテム:AA6HTP モデル:A205相互参照:14A076

入手する 5月 6, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥122,759 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Cクランプ
容量5トン。
ディメンションA11.44 "
寸法B8"
ディメンションC6.5 "
外形寸法D3.75 "
寸法E2.88 "
次元F1 1/2"-16 UN
寸法G1.02 "
寸法H2"
次元J2.5 "
次元K1.06 "
寸法L4.75 "
次元M1"
終了焼付けエナメル
最大。 ベッド幅2"
マックス。 使用圧力10000のプサイ
最大。 垂直昼光6.5 "
UPC662005402106

発送情報:

船の重量(kg) 6.74
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)31.5
船幅(cm)32.26
HSコード7326908588
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ENERPAC A205Cクランプ6-1 / 2インチ2インチスロート
¥122,759 /単価