EATON XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュール
Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールは、デジタル / アナログ I/O (入力および出力) およびテクノロジー モジュールを形成するための XI/ON 標準 I/O システムでの使用に最適です。 プラグ可能な I/O モジュールは、さまざまな制御装置のフィールド電源としてこれらのベース モジュールに配線されています。 彼らは接続できます...o 取り付けが簡単なCレール。続きを见る
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | XN-S6S-SBCSBC | 入出力モジュール | ¥8,479 | 見積依頼
|
A | XN-S6S-SBBSBB | 入出力モジュール | ¥8,479 | 見積依頼
|
A | XN-S6T-SBBSBB | 入出力モジュール | ¥8,479 | 見積依頼
|
B | XN-S4T-SBBS-CJ | 入出力モジュール | ¥12,719 | 見積依頼
|
B | XN-S4T-SBBS | 入出力モジュール | ¥16,102 | 見積依頼
|
A | XN-S6T-SBCSBC | 入出力モジュール | ¥8,479 | 見積依頼
|
B | XN-S4T-SBCS | 入出力モジュール | ¥16,102 | 見積依頼
|
C | XN-S4S-SBBS-CJ | モジュール | ¥12,719 | 見積依頼
|
D | XN-S3S-SBB | モジュール | ¥6,055 | 見積依頼
|
D | XN-S3S-SBC | モジュール | ¥6,055 | 見積依頼
|
B | XN-S4S-SBCS | モジュール | ¥6,497 | 見積依頼
|
B | XN-S4T-SBBC | モジュール | ¥6,497 | 見積依頼
|
D | XN-S3T-SBB | モジュール | ¥6,055 | 見積依頼
|
C | XN-S4S-SBBS | モジュール | ¥6,497 | 見積依頼
|
C | XN-S4S-SBBC | モジュール | ¥6,497 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールでは、接続されたモジュールと必要なモジュールのホットスワップが可能です。
- 3 / 4 / 6 接続レベルのスプリング ケージまたはネジ端子が提供されます。
- これらのモジュールは、機械的衝撃、耐衝撃性、耐振動性を備えたコンパクトでコスト効率の高い設計を採用しています。
- モジュール上の機械的なコーディングにより、誤接続を防止します。
- これらのモジュール上のプログラマブル CANopen ゲートウェイにより、PLC (プログラマブル ロジック コントローラー) の負荷が軽減されます。
規格と承認
- IEC / EN 60947-7-1
- IEC / EN 6113-2
- EN 50178
- UL508
- CSA
- cUL
- CE
よくある質問
これらの Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールの温度定格はどれくらいですか?
これらの Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールは、0 ~ 55 ℃ の周囲温度に耐えることができます。
これらの Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールにはどのようなデバイスを接続できますか?
これらの Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールは、プリンター、スキャナー、バーコード リーダーなどの周辺機器に接続できます。
これらの Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー スライス モジュールで利用できる保護の程度はどの程度ですか?
これらは、塵やサイズが 20 mm を超える物体に対する保護について IP12 等級に準拠しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC速度制御
- パイプロケーター
- トレーラーヒッチボール
- サドルベント
- 保護スリーブ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 工具保管および移送タンク
- 電磁弁とコイル
- 温度と湿度の測定
- 池の通気
- DAYTON XNUMXボルトフランジベアリング
- ELECTROMARK 注意タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- PENTEK 浄水器カートリッジ
- ENPAC 吸着バーム交換用ピロー
- SQUARE D JJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- WESTWARD ソケット3/8ドライブ
- APPLETON ELECTRIC パイロットライト480V
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-20 Un
- SLOAN ソレノイド
- MORSE DRUM プラグ