DRIV-LOK 溝付きピン
形式 | モデル | 二重せん断強度(ポンド) | ラージエンド径 | ラージエンド径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | スモールエンド径 | スモールエンド径許容範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GA2501500G2ZN | - | 0.263 " | +/- 0.0025 " | 1.5 " | 0.250 " | +/- 0.003 " | タイプA | ¥2,131 | |
B | GA3121000G2ZN | - | 0.329 " | +/- 0.0025 " | 1" | 0.312 " | +/- 0.004 " | タイプA | ¥6,134 | |
A | GA1871500G2ZN | - | 0.198 " | +/- 0.0025 " | 1.5 " | 0.187 " | +/- 0.003 " | タイプA | ¥1,651 | |
C | GG0940250G2ZN | 890 | 0.101 " | +/- 0.0015 " | 1 / 4 " | 0.093 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥3,291 | |
C | GG0940500G2ZN | 890 | 0.101 " | +/- 0.0015 " | 1 / 2 " | 0.938 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥3,637 | |
C | GG1250750G2ZN | 1600 | 0.134 " | +/- 0.0015 " | 3 / 4 " | 0.125 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥2,076 | |
C | GG1250500G2ZN | 1600 | 0.134 " | +/- 0.0015 " | 1 / 2 " | 0.125 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥3,659 | |
C | GG1251000G2ZN | 1600 | 0.133 " | +/- 0.0015 " | 1" | 0.125 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥2,222 | |
C | GG1560750G2ZN | 2300 | 0.166 " | +/- 0.0015 " | 3 / 4 " | 0.156 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥2,683 | |
C | GG1561000G2ZN | 2300 | 0.165 " | +/- 0.0015 " | 1" | 0.156 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥2,737 | |
C | GG1560500G2ZN | 2300 | 0.166 " | +/- 0.0015 " | 1 / 2 " | 0.156 " | +/- 0.002 " | タイプG | ¥2,509 | |
C | GG1870750G2ZN | 3310 | 0.198 " | +/- 0.0025 " | 3 / 4 " | 0.187 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥4,243 | |
C | GG1871000G2ZN | 3310 | 0.198 " | +/- 0.0025 " | 1" | 0.187 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥3,204 | |
C | GG1870500G2ZN | 3310 | 0.198 " | +/- 0.0025 " | 1 / 2 " | 0.187 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥3,737 | |
D | GE1871500G2ZN | 3310 | 0.197 " | +/- 0.0025 " | 1.5 " | 0.187 " | +/- 0.003 " | タイプE | ¥1,651 | |
C | GG2501500G2ZN | 5880 | 0.262 " | +/- 0.0025 " | 1.5 " | 0.250 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥2,754 | |
C | GG2501000G2ZN | 5880 | 0.263 " | +/- 0.0025 " | 1" | 0.250 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥4,564 | |
C | GG2501250G2ZN | 5880 | 0.263 " | +/- 0.0025 " | 1.25 " | 0.250 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥5,380 | |
D | GE2501500G2ZN | 5880 | 0.262 " | +/- 0.0025 " | 1.5 " | 0.250 " | +/- 0.003 " | タイプE | ¥2,131 | |
C | GG2500750G2ZN | 5880 | 0.263 " | +/- 0.0025 " | 3 / 4 " | 0.250 " | +/- 0.003 " | タイプG | ¥4,390 | |
C | GG3120750G2ZN | 7660 | 0.329 " | +/- 0.0025 " | 3 / 4 " | 0.312 " | +/- 0.004 " | タイプG | ¥5,667 | |
E | GE3121000G2ZN | 7660 | 0.329 " | +/- 0.0025 " | 1" | 0.312 " | +/- 0.004 " | タイプE | ¥5,737 | |
C | GG3121250G2ZN | 7660 | 0.329 " | +/- 0.0025 " | 1.25 " | 0.312 " | +/- 0.004 " | タイプG | ¥7,395 | |
C | GG3751000G2ZN | 11000 | 0.394 " | +/- 0.0025 " | 1" | 0.375 " | +/- 0.005 " | タイプG | ¥10,540 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温度コントローラ
- トルクレンチアクセサリー
- ディスペンサー
- ミキシングパドル
- 測定およびレイアウトツール
- 手のこぎりとのこぎり
- ロープとロープアクセサリー
- ディスポーザー
- 現場照明
- BUYERS PRODUCTS トレーラーキングピン
- SUGATSUNE プルハンドル
- IDEAL 厚肉熱収縮チューブ
- WOODHEAD 130039シリーズターミネーター
- LEESON PZシリーズ、ACギアモーター、三相、TENV
- ANVIL HBSシリーズのチャンネルとローラー
- EATON モーター制御スターデルタリンクキット
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 2 溝 MST シーブ
- HUMBOLDT 経済的なボックス炉
- TIMKEN アイドラプーリーユニット