入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝付きピン |
二重せん断強度(ポンド) | 5880 |
終了 | 亜鉛 |
ラージエンド径 | 0.262 " |
ラージエンド径許容範囲 | +/- 0.0025 " |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | 低炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
ロックウェル硬度 | B85 |
スモールエンド径 | 0.250 " |
スモールエンド径許容範囲 | +/- 0.003 " |
タイプ | タイプG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。