LEESON PZ シリーズ、AC ギアモータ、三相、TENV
形式 | モデル | ギア比 | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | 12:1 | 8.73 " | 24インチポンド | 142 | 150 | 180ポンド | 100〜150 | ¥182,535 | |
B | M1125283.00 | 30:1 | 9.03 " | 56インチポンド | 57 | 60 | 171ポンド | 51〜75 | ¥192,663 |
PZシリーズ、ACギアモーター、三相、TENV
Leeson PZ シリーズ AC ギア モーターは三相用途向けに設計されており、外部汚染物質からモーターを密閉して保護するための完全密閉非換気 (TENV) エンクロージャを備えています。 構造的な剛性を高め、露出した表面での酸化反応を防ぐために、黒色の高光沢エナメル仕上げを施したスチール製ハウジングが特徴です。 これらのギアモーターは、摩擦損失を低減する二重シールドボールベアリングと、スムーズな動力伝達を実現するニードルベアリングを備えた平行軸ギアボックスを備えています。 さらに、可変周波数ドライブによって引き起こされる電圧スパイクに対する優れた保護を実現するために、インバータ定格絶縁システム (IRIS) と統合されています。 これらの AC ギア モーターは、12、24、56、および 100 ポンドインチのトルク構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドキュメント表示
- スターラー
- 帯電防止システム
- ネッティングシステム
- 電気油圧アクセサリー
- 解体ツールと機器
- 販売
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 品揃え
- STREAMLIGHT ナイロンホルスター
- MACROMATIC カプセル化されたタイマーリレー、SPDT
- KNIPEX サイドカッターEsdブラック/グレー
- ATP チューブ3/8インチ、100フィート
- EATON 9000Xシリーズ コンデンサ
- MILWAUKEE ビットを挿入
- RANCO ラインボルトメカニカルTstats
- JUSTRITE 油専用吸着パッド、接着済み
- ALLEGRO SAFETY 呼気弁カバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD二段減速機