入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ギアボックス:ヘビーデューティー、ニードルローラー。 モーター:ヘビーデューティーボール |
エンクロージャー | TENV |
終了 | ブラック高光沢エナメル |
全負荷アンペア | 0.4 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 12:1 |
ギアタイプ | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX |
ギア | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 |
住まい | 圧延鋼 |
Hz | 60 |
入力HP | 1/15 |
絶縁クラス | F4 |
キー溝のサイズ | 1/4 "正方形x3 / 4" |
長さの少ないシャフト | 8.73 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 24インチポンド |
モーターフレーム | 31 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | シャフトアップを除くすべてのポジション |
銘板の回転数 | 142 |
無負荷RPM | 150 |
オーバーハングロード | 180ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 100〜150 |
シール | シングルリップ、スプリング式、ヘビーデューティー |
稼働率 | 1 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230 VAC |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 16.99 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 19.51 |
HSコード | 8501512020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギア比 | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1125283.00 | 30:1 | 9.03 " | 56インチポンド | 57 | 60 | 171ポンド | 51〜75 | ¥216,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。