DAYTON シートおよびパネルトラック
形式 | モデル | 全体の高さ | キャスター素材 | キャスタータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | キャスターホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F027 | 33.75 " | ポリウレタン | (4)スイベル | 38.5 " | 27.5 " | 5" | ポリウレタン | (4)スイベル | ¥102,308 | |
A | 30F022 | 33.75 " | フェノール | (2)固定および(2)スイベル | 38.5 " | 36 " | 5" | フェノール | (2)固定および(2)スイベル | ¥89,296 | |
B | 30F041 | 34.25 " | フェノール | (2)固定および(2)スイベル | 54 " | 16.25 " | 5" | フェノール | (2)固定および(2)スイベル | ¥89,158 | |
A | 30F024 | 34.75 " | フェノール | (2)固定および(2)スイベル | 38.5 " | 27.5 " | 6" | フェノール | (2)固定および(2)スイベル | ¥90,682 | |
C | 30F040 | 37.25 " | ポリウレタン | (4)スイベル | 54 " | 30 " | 8" | ポリウレタン | (4)スイベル | ¥196,913 | |
D | 30F035 | 55.75 " | ポリウレタン | (2)固定および(2)スイベル | 38.5 " | 24 " | 8" | ポリウレタン | (2)固定および(2)スイベル | ¥133,294 |
シートおよびパネルトラック
Dayton のシートおよびパネル トラックは、乾式壁、合板、ガラス パネル、パーティションなどの長くて薄いパネルやシートを保管、整理、移動するように設計されています。 これらのトラックは、商品をカートにスライドさせてカートに乗せたり降ろしたりできるフラッシュプラットフォームを備えており、効率的な積み降ろしを実現します。 デッキに対して 90 度の方向に垂直な支柱があり、デッキ上のアイテムを支えるためにユニットの長さにまたがっています。 支柱は調節可能で、さまざまなサイズのアイテムに合わせて取り外すことができます。 これらのパネルトラックにはフェノール/ポリウレタンキャスターが付いており、1500 ~ 3200 ポンドの範囲の荷重に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルステークステーブル
- 排水管洗浄機
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- ビニールストリップ
- キャストマンホールスリーブリフター
- 遮断弁
- 水質検査装置およびメーター
- 履物および履物アクセサリー
- ストレージロッカー
- ヒートガンとアクセサリー
- GRACO 0.029 "エアレススプレーガンチップ
- AMERICRAFT MANUFACTURING モーターキット
- INSIZE 溶接ゲージ
- SUPER-STRUT 540シリーズサイドビームハンガークリップ
- PASS AND SEYMOUR 耐候性キャスト電源コンセントカバー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 8 インチ、片端ネジ付き
- MORSE DRUM 86 シリーズ フック下ドラムリフター
- BALDOR / DODGE フレキシダインドライブトルクリミッター
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5942Tシリーズ