DAYTON ヒンジ付きダクトアクセスドア
形式 | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2TFX2 | 6" | 6" | ¥6,585 | |
A | 2TFX3 | 8" | 8" | ¥7,898 | |
A | 2TFX4 | 10 " | 10 " | ¥8,814 | |
A | 2TFX5 | 12 " | 12 " | ¥9,632 | |
A | 2TFX6 | 14 " | 14 " | ¥11,239 |
ヒンジ付きダクトアクセスドア
Dayton のヒンジ付きダクト アクセス ドアにより、ダクト内部のコンポーネントにアクセスできます。 これらのドアは、構造剛性と耐食性を高める亜鉛メッキ仕上げのスチール構造を特徴としています。 安全性を高めるためのタブイン ヒンジと、迅速かつ安全な接続のためのシングル カムラッチが統合されています。 高さは 6、8、10、12、14 インチのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーマーキングラベル
- マッドフラップとガード
- ピアノヒンジ
- コルクロールストック
- パイプ継手キット
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ウインチ
- 家具
- 電球関連商品
- エクステリアペイントとステイン
- APPROVED VENDOR ワイヤーカート
- APPROVED VENDOR 化学療法廃棄物バッグ、クリア、フラットパック
- RULAND MANUFACTURING MCLシリーズシャフトカラー
- KERN AND SOHN フック
- ACROVYN 右手すりリターン、耐衝撃性
- SPEARS VALVES PVC シングルエントリーボールバルブ、ねじ込み式エンド、FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、JIS ソケット、FKM、メトリック
- SPEARS VALVES PVCローヘッドPIP加工フィッティングサドル
- POWER DRIVE Vベルトアイドラーシーブ
- BROWNING 8065タイプ テーパボアブッシュ