DAYTON ブロワー、モーターなし、ホイール直径 12-1/2 インチ
モーターなしブロワー、ホイール直径 12-1/2 インチ
Dayton ベルトドライブブロワーは、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を取り出すために高圧の空気流を生成するように設計されています。 ガス排出、空気輸送、化学処理、乾燥、空調用途に適しています。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールと、耐食性と耐久性を高めるスチール製ハウジングが備わっています。 アルミニウムおよびステンレス鋼のハウジング材質のバリエーションが用意されているこれらのブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧作動式ダイヤフラムバルブ
- 排水管洗浄アクセサリー
- チューブおよびコイル洗浄装置アクセサリ
- モールステーパードリルスリーブ
- 油圧高圧フィルター
- 明確な目的のACモーター
- ブラシローラーとトレイ
- ワイヤーコネクタ
- 保管および輸送カート
- スプリング
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20ネジサイズソフトタッチボールノブ
- APPLETON ELECTRIC 90度の女性の肘危険な場所可鍛鋳鉄
- DESTACO 601シリーズ直線アクションクランプ
- APPROVED VENDOR コーナープロテクター
- VULCAN HART ドリップパン
- FOL-DA-TANK DBL-HIシリーズ、クイックアセンブルポータブル水タンク
- Cementex USA 先曲ペンチ ロングリーチ
- HUMBOLDT 石積みプラテン
- HUMBOLDT サンプル缶、研究室
- HUB CITY 175 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ