COLDER PRODUCTS COMPANY PMCシリーズ、シャットオフカップリングボディ
形式 | モデル | 色 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMCD170412 | ナチュラル | バーブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥5,297 | |
B | PMCD120412 | ナチュラル | チューブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥5,845 | |
C | PMCD160412 | ナチュラル | バーブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥5,894 | |
D | PMCD130412 | ナチュラル | チューブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥5,038 | |
E | PMCD100212 | ナチュラル | MNPTxカプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥3,771 | |
A | PMCD170112 | ナチュラル | バーブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥5,671 | |
A | PMCD170212 | ナチュラル | バーブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥4,985 | |
C | PMCD160212 | ナチュラル | バーブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥4,785 | |
F | PMCD100412 | ナチュラル | MNPTxカプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥3,822 | |
C | PMCD160112 | ナチュラル | バーブ×カプラー | - | - | 32度から160度F | - | ¥6,196 | |
G | PMCD1701 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.41 " | - | -40度から180度F | 1 / 16 " | ¥3,389 | |
G | PMCD1704 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥3,234 | |
H | PMCD1602 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.65 " | - | -40度から180度F | 1 / 8 " | ¥4,583 | |
G | PMCD1703 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 3 / 16 " | ¥4,056 | |
I | PMCD1204 | ホワイト | TFP | 1.72 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥4,530 | |
H | PMCD1601 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.4 " | - | -40度から180度F | 1 / 16 " | ¥5,034 | |
J | PMCD1002 | ホワイト | MNPT | 1" | 1 / 8 " | -40度から180度F | - | ¥4,781 | |
K | PMCD1304 | ホワイト | TFP | 1.75 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥3,514 | |
H | PMCD1603 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 3 / 16 " | ¥4,857 | |
G | PMCD1702 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.65 " | - | -40度から180度F | 1 / 8 " | ¥3,735 | |
J | PMCD1004 | ホワイト | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | -40度から180度F | - | ¥3,117 | |
H | PMCD1604 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥4,507 |
PMCシリーズ、カップリングボディのシャットオフ
Colder Products Corporation PMC シリーズ カップリング ボディは、流体/油圧回路でホース/チューブを接続するために設計されています。 これらは、設置時に漏れを防止するシールを実現する Buna-N O リングと、漏れ箇所を減らすための一体型終端を備えています。 アセタール構造は、穏やかな化学薬品や反応性流体に対する損傷に耐えます。 これらのクイックディスコネクトパイプアダプターは、PTF、バーブ、および MNPT 接続で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧フィルターエレメント
- 風景と弓の熊手
- 網戸金具
- TIG溶接棒
- フレキシブルストリップヒーター
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 電圧レギュレーション
- 潤滑剤
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 真鍮
- SQUARE D 480VAC、磁気モータースターター
- BRADY Right-to-Know Label、(フェイスシールドピクトグラム)
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオウルティマックス2000
- PALMGREN 左傾斜キャビネットのこぎり
- SPEARS VALVES PVC クリア Y ストレーナー、SR ネジ端、FKM シール PVC スクリーン
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベントフィッティング P320 1/6 ストリートベンド、ハブ x スピゴット
- SPEARS VALVES LabWasteCPVC腐食性廃棄物排水P601度ワイの削減、すべてのハブ
- GUARDIAN EQUIPMENT ウォール サポート アセンブリ
- ENERPAC BZシリーズ ピボットピン
- GROVE GEAR NH シリーズ、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機