入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | チューブ×カプラー |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCD1002 | ホワイト | MNPT | 1" | 1 / 8 " | -40度から180度F | - | ¥4,781 | ||
PMCD1004 | ホワイト | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | -40度から180度F | - | ¥3,117 | ||
PMCD1204 | ホワイト | TFP | 1.72 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥4,530 | ||
PMCD1304 | ホワイト | TFP | 1.75 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥3,514 | ||
PMCD1601 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.4 " | - | -40度から180度F | 1 / 16 " | ¥5,034 | ||
PMCD1602 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.65 " | - | -40度から180度F | 1 / 8 " | ¥4,583 | ||
PMCD1603 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 3 / 16 " | ¥4,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。