入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 0.79 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | TFP |
カップリングサイズ | 1 / 8 " |
長さ | 1.72 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
チューブ内径 | 11 / 64 " |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCD1002 | ホワイト | MNPT | 1" | 1 / 8 " | -40度から180度F | - | ¥5,187 | ||
PMCD1004 | ホワイト | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | -40度から180度F | - | ¥3,453 | ||
PMCD1304 | ホワイト | TFP | 1.75 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥3,956 | ||
PMCD1601 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.4 " | - | -40度から180度F | 1 / 16 " | ¥5,382 | ||
PMCD1602 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.65 " | - | -40度から180度F | 1 / 8 " | ¥5,110 | ||
PMCD1603 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 3 / 16 " | ¥5,467 | ||
PMCD1604 | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥4,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。