CHRISLYNN 精密ロッキングインサート、メトリック、バルク
形式 | モデル | 番手 | インサートの長さ | ドリルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 84750 | M2 X 0.4 | 4 mm | #45 | - | 見積依頼
|
A | 84550 | M2 X 0.4 | 2 mm | #45 | - | 見積依頼
|
A | 84950 | M2 X 0.4 | 6 mm | #45 | - | 見積依頼
|
A | 84850 | M2 X 0.4 | 5 mm | #45 | - | 見積依頼
|
A | 84650 | M2 X 0.4 | 3 mm | #45 | - | 見積依頼
|
A | 84951 | M2.2 X 0.45 | 6.6 mm | #42 | - | 見積依頼
|
A | 84851 | M2.2 X 0.45 | 5.5 mm | #42 | - | 見積依頼
|
A | 84751 | M2.2 X 0.45 | 4.4 mm | #42 | - | 見積依頼
|
A | 84651 | M2.2 X 0.45 | 3.3 mm | #42 | - | 見積依頼
|
A | 84551 | M2.2 X 0.45 | 2.2 mm | #42 | - | 見積依頼
|
A | 84852 | M2.5 X 0.45 | 6.3 mm | #37 | ¥2,428 | |
A | 84652 | M2.5 X 0.45 | 3.8 mm | #37 | ¥2,398 | |
A | 84952 | M2.5 X 0.45 | 7.5 mm | #37 | - | 見積依頼
|
A | 84552 | M2.5 X 0.45 | 2.5 mm | #37 | - | 見積依頼
|
A | 84752 | M2.5 X 0.45 | 5 mm | #37 | ¥2,404 | |
A | 84953 | M3 X 0.5 | 9 mm | 1 / 8 " | ¥2,439 | |
A | 84853 | M3 X 0.5 | 7.5 mm | 1 / 8 " | ¥2,428 | |
A | 84653 | M3 X 0.5 | 4.5 mm | 1 / 8 " | ¥2,376 | |
A | 84553 | M3 X 0.5 | 3 mm | 1 / 8 " | ¥2,374 | |
A | 84753 | M3 X 0.5 | 6 mm | 1 / 8 " | ¥2,380 | |
A | 84854 | M3.5 X 0.6 | 8.8 mm | #27 | - | 見積依頼
|
A | 84954 | M3.5 X 0.6 | 10.5 mm | #27 | - | 見積依頼
|
A | 84754 | M3.5 X 0.6 | 7 mm | #27 | ¥4,785 | 見積依頼
|
A | 84554 | M3.5 X 0.6 | 3.5 mm | #27 | ¥2,439 | |
A | 84654 | M3.5 X 0.6 | 5.3 mm | #27 | ¥2,460 | |
A | 84955 | M4 X 0.7 | 12 mm | 11 / 64 " | ¥2,411 | |
A | 84755 | M4 X 0.7 | 8 mm | 11 / 64 " | ¥2,380 | |
A | 84855 | M4 X 0.7 | 10 mm | 11 / 64 " | ¥2,398 | |
A | 84555 | M4 X 0.7 | 4 mm | 11 / 64 " | ¥2,363 | |
A | 84655 | M4 X 0.7 | 6 mm | 11 / 64 " | ¥2,370 | |
A | 84656 | M5 X 0.8 | 7.5 mm | 13 / 64 " | ¥2,380 | |
A | 84856 | M5 X 0.8 | 12.5 mm | 13 / 64 " | ¥2,411 | |
A | 84556 | M5 X 0.8 | 5 mm | 13 / 64 " | ¥2,374 | |
A | 84956 | M5 X 0.8 | 15 mm | 13 / 64 " | ¥2,419 | |
A | 84756 | M5 X 0.8 | 10 mm | 13 / 64 " | ¥2,385 | |
A | 84857 | M6 X 1 | 15 mm | 1 / 4 " | ¥2,428 | |
A | 84957 | M6 X 1 | 18 mm | 1 / 4 " | ¥2,469 | |
A | 84757 | M6 X 1 | 12 mm | 1 / 4 " | ¥2,389 | |
A | 84657 | M6 X 1 | 9 mm | 1 / 4 " | ¥2,383 | |
A | 84557 | M6 X 1 | 6 mm | 1 / 4 " | ¥2,380 | |
A | 84758 | M7 X 1 | 14 mm | 9 / 32 " | ¥2,428 | |
A | 84658 | M7 X 1 | 10.5 mm | 9 / 32 " | ¥2,413 | |
A | 84958 | M7 X 1 | 21 mm | 9 / 32 " | - | 見積依頼
|
A | 84558 | M7 X 1 | 7 mm | 9 / 32 " | ¥2,411 | |
A | 84858 | M7 X 1 | 17.5 mm | 9 / 32 " | ¥2,460 | |
A | 84759 | M8 X 1 | 16 mm | 21 / 64 " | ¥2,439 | |
A | 84959 | M8 X 1 | 24 mm | 21 / 64 " | - | 見積依頼
|
A | 84659 | M8 X 1 | 12 mm | 21 / 64 " | ¥2,413 | |
A | 84859 | M8 X 1 | 20 mm | 21 / 64 " | ¥2,460 | |
A | 84559 | M8 X 1 | 8 mm | 21 / 64 " | ¥2,411 | |
A | 84860 | M8 X 1.25 | 20 mm | 21 / 64 " | ¥2,450 | |
A | 84960 | M8 X 1.25 | 24 mm | 21 / 64 " | ¥2,478 | |
A | 84560 | M8 X 1.25 | 8 mm | 21 / 64 " | ¥2,380 | |
A | 84760 | M8 X 1.25 | 16 mm | 21 / 64 " | ¥2,398 | |
A | 84660 | M8 X 1.25 | 12 mm | 21 / 64 " | ¥2,389 | |
A | 84761 | M9 X 1 | 18 mm | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | 84561 | M9 X 1 | 9 mm | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | 84961 | M9 X 1 | 27 mm | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | 84861 | M9 X 1 | 22.5 mm | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | 84661 | M9 X 1 | 13.5 mm | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | 84962 | M9 X 1.25 | 27 mm | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子レンジ
- ジャンパーケーブル
- ガスユニットヒーター
- タイヤとホイール
- ハードウェアクロス
- 配管設備
- チェックバルブと逆流防止装置
- 自動車用リフティングツール
- フェルト
- 溶接オーブンおよび付属品
- WALTER TOOLS 超硬エンドミル
- SNAP-LOC Jフックハンガー
- 3M SCBA、45分間、カーボンファイバー
- SUPER-STRUT 703シリーズチャンネルパイプクランプ
- THOMAS & BETTS 54282シリーズラグ圧縮コネクタ
- SHAW PLUGS バイパス機械式拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
- HUMBOLDT S/Jジョイントクランプ
- PARKER 油圧ホース
- WEG UBWシリーズ ロータリーハンドル