CHRISLYNN EZ Fix インサート、インペリアル メトリック、カーボン
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9550-006 | 6.5 mm | #7 | M6 X 1 | 6-32 | ¥2,634 | |
A | 9550-1032 | 7.5 mm | I | M8 X 1.25 | 10-32 | ¥2,744 | |
A | 9550-008 | 7.5 mm | I | M8 X 1.25 | 8-32 | ¥2,655 | |
A | 9550-1024 | 7.5 mm | I | M8 X 1.25 | 10-24 | ¥2,744 | |
A | 9550-1420 | 10.5 mm | R | M10 X 1.5 | 1 / 4-20 | ¥2,796 | |
A | 9550-5 | 12.5 mm | Z | M12 X 1.75 | 5 / 16-18 | ¥2,796 | |
A | 9550-6 | 17 mm | 35 / 64 " | M16 X 2 | 3 / 8-16 | ¥2,943 | |
A | 9550-8 | 17 mm | 35 / 64 " | M16 X 2 | 1 / 2-13 | ¥2,980 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- 噴水部品を洗う
- ストリップヒーター
- ステンレス鋼管
- ダイレンチ
- 仕上げツール
- キーコントロールの識別
- 直線運動
- カウンターとアワーメーター
- 鋳鉄
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 高炭素鋼ハンドタップ、ミル仕上げ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T1 3 / 4、6.3V
- APPROVED VENDOR カラーリフレクターラウンド
- LYON 収納キャビネット
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ単極照光式トグルスイッチ
- THOMAS & BETTS T18シリーズリング端子
- MARTIN SPROCKET D 従来6溝ストックQDシーブ
- VESTIL PLPG シリーズ プラスチック パレットとスキッド
- BALDOR / DODGE QDシリーズ N、Vベルトシーブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機