BL BEARINGS Needle Thrust Bearing
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 高さ | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NTA411 | 6.4 mm | 4940 N | 1.98 mm | 25,100 | 17.5 mm | 10,390 N | ¥779 | |
A | NTA512 | 7.9 mm | 5620 N | 1.98 mm | 23,200 | 19.1 mm | 12,710 N | ¥1,041 | |
A | NTA613 | 9.5 mm | 5840 N | 1.98 mm | 21,200 | 20.6 mm | 13,820 N | ¥998 | |
A | NTA1018 | 15.9 mm | 9440 N | 1.98 mm | 14,500 | 28.6 mm | 29,320 N | ¥1,037 | |
A | NTA1220 | 19.1 mm | 10,520 N | 1.98 mm | 13,500 | 31.8 mm | 35,200 N | ¥1,153 | |
A | NTA1423 | 22.2 mm | 12,960 N | 1.98 mm | 11,600 | 36.5 mm | 477,330 N | ¥998 | |
A | NTA1625 | 25.4 mm | 13,350 N | 1.98 mm | 10,600 | 39.7 mm | 51,940 N | ¥1,149 | |
A | NTA1828 | 28.6 mm | 16,100 N | 1.98 mm | 9300 | 44.5 mm | 68,680 N | ¥973 | |
A | NTA2031 | 31.8 mm | 19,450 N | 1.98 mm | 8300 | 49.2 mm | 90,140 N | ¥1,156 | |
A | NTA2233 | 34.9 mm | 20,600 N | 1.98 mm | 7700 | 52.4 mm | 99,590 N | ¥1,566 | |
A | NTA2435 | 38.1 mm | 22,410 N | 1.98 mm | 7300 | 55.6 mm | 113,750 N | ¥1,374 | |
A | NTA2840 | 44.5 mm | 24,420 N | 1.98 mm | 6600 | 63.5 mm | 132,640 N | ¥1,634 | |
A | NTA3244 | 50.8 mm | 23,180 N | 1.98 mm | 5900 | 69.9 mm | 127,920 N | ¥1,802 | |
A | NTA3446 | 54.0 mm | 23,570 N | 1.98 mm | 5600 | 73.0 mm | 132,640 N | ¥2,088 | |
A | NTA3648 | 57.2 mm | 23,910 N | 1.98 mm | 5400 | 76.2 mm | 137,360 N | ¥2,930 | |
A | NTA4052 | 63.5 mm | 24,640 N | 1.98 mm | 4900 | 82.6 mm | 146,800 N | ¥3,616 | |
A | NTA4458 | 69.9 mm | 45,930 N | 3.18 mm | 4400 | 92.1 mm | 246,820 N | ¥3,570 | |
A | NTA4860 | 76.2 mm | 26,010 N | 1.98 mm | 4200 | 95.3 mm | 166,120 N | ¥4,143 | |
A | NTA5266 | 82.6 mm | 49,790 N | 3.18 mm | 3900 | 104.8 mm | 284,590 N | ¥13,593 | |
A | NTA6074 | 95.3 mm | 54,090 N | 3.18 mm | 3400 | 117.5 mm | 332,240 N | ¥17,971 | |
A | NTA6681 | 104.8 mm | 61,380 N | 3.18 mm | 3100 | 128.6 mm | 400,060 N | ¥30,493 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速送信機
- 攪拌棒
- コードレスドライバー
- コードレス振動工具
- ガスヒーターアクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 電線管継手および付属品
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- インデックス可能なインサート
- ESSEX コントロールキーパッドステンレス鋼
- POWER FIRST 4AWGリング端子
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、NEBシリーズ
- SUPER-STRUT チャンネルハンガー
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ シングル レセプタクル ウォール プレート
- HOFFMAN Syspend シリーズ VHD モーション アーム ウォール マウント アダプタ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40異径ティー ソケット×SRフィプトSS カラー×ソケット
- WRIGHT TOOL メトリック コンビネーション レンチ、ブラック インダストリアル フィニッシュ、12 ポイント
- DORMER テーパー長さドリルビット
- VESTIL Sシリーズスタッカー