入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スラスト軸受 |
ボア径 | 9.5 mm |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 5840 N |
高さ | 1.98 mm |
潤滑 | 油 |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 21,200 |
外径 | 20.6 mm |
静的負荷容量 | 13,820 N |
温度。 範囲 | -5- + 250 F |
タイプ | 針スクーター |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.2 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 2.06 |
HSコード | 8482400000 |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 高さ | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA1018 | 15.9 mm | 9440 N | 1.98 mm | 14,500 | 28.6 mm | 29,320 N | ¥990 | |
NTA1220 | 19.1 mm | 10,520 N | 1.98 mm | 13,500 | 31.8 mm | 35,200 N | ¥1,115 | |
NTA1423 | 22.2 mm | 12,960 N | 1.98 mm | 11,600 | 36.5 mm | 477,330 N | ¥1,011 | |
NTA1625 | 25.4 mm | 13,350 N | 1.98 mm | 10,600 | 39.7 mm | 51,940 N | ¥1,170 | |
NTA1828 | 28.6 mm | 16,100 N | 1.98 mm | 9300 | 44.5 mm | 68,680 N | ¥973 | |
NTA2031 | 31.8 mm | 19,450 N | 1.98 mm | 8300 | 49.2 mm | 90,140 N | ¥1,126 | |
NTA2233 | 34.9 mm | 20,600 N | 1.98 mm | 7700 | 52.4 mm | 99,590 N | ¥1,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。