承認されたベンダーのスプリット ロック ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | ロックウェル硬度 | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37020.150.0001 | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | C38からC46 | - | 0.375 " | ¥1,657 | |
B | U37020.175.0001 | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 1.75 mm | 0.389 " | ¥5,569 | |
C | U37020.112.0001 | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C38からC46 | - | 0.281 " | ¥1,051 | |
D | U37020.137.0001 | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | C38からC46 | - | 0.344 " | ¥2,329 | |
E | U37020.200.0001 | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 2" | 0.422 " | ¥5,635 | |
F | M37020.070.0001 | M7 | 7.1 mm | 12.8 mm | C38からC46 | - | 1.6 mm | ¥767 | |
G | M37020.120.0001 | M12 | 12.2 mm | 21.1 mm | C44からC51 | - | 2.5 mm | ¥567 | |
H | M37020.140.0001 | M14 | 14.2 mm | 24.1 mm | C44からC51 | - | 3 mm | ¥1,149 | |
I | M37020.160.0001 | M16 | 16.2 mm | 27.4 mm | C44からC51 | - | 3.5 mm | ¥614 | |
J | M37020.180.0001 | M18 | 18.2 mm | 29.4 mm | C44からC51 | - | 3.5 mm | ¥752 | |
K | M37020.200.0001 | M20 | 20.2 mm | 33.6 mm | C44からC51 | - | 4 mm | ¥637 | |
L | M37020.220.0001 | M22 | 22.5 mm | 35.9 mm | C38からC46 | - | 4 mm | ¥1,051 | |
M | M37020.240.0001 | M24 | 24.5 mm | 40 mm | C44からC51 | - | 5 mm | ¥1,051 | |
N | M37020.300.0001 | M30 | 30.5 mm | 48.2 mm | C38からC46 | - | 6 mm | ¥750 | |
O | M37020.360.0001 | M36 | 36.5 mm | 58.2 mm | C38からC46 | - | 6 mm | ¥1,136 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コルクシートストック
- プラスチックファンブレード
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- クレヨンを塗る
- 配電設備
- ソケットとビット
- 潤滑剤の保管と調剤
- 研磨マウントポイント
- テンショナーとタイトナー
- TOUGH GUY 布ラグ、10ポンドパッケージ
- DAYTON ワゴントラック
- METRO ストックカート
- RAE 空港舗装ステンシル、E
- WALTER TOOLS ジョバードリル7.144mm超硬
- Champion Tool Storage モジュラー シリーズ キャビネット
- BISHAMON INDUSTRIES EZ-Off リフター パレット ポジショナー
- ZURN ルーフドレン
- NICHOLSON 大気真空破壊器