承認済みベンダー リベット、丸型
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | リベット径 | リベットの長さ | リベット素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35F0304-EA-250 | 0.172 " | 0.071 " | 3 / 32 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥4,823 | |
B | 35F0308-EA-250 | 0.172 " | 0.071 " | 3 / 32 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ¥5,527 | |
C | 30A0316-EA-250 | 0.187 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 1" | アルミニウム | ¥4,985 | |
D | 30A0306-EA-250 | 0.187 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | アルミニウム | ¥2,297 | |
E | 30A0308-EA-250 | 0.187 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 1 / 2 " | アルミニウム | ¥2,860 | |
F | 30A0312-EA-250 | 0.187 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 3 / 4 " | アルミニウム | ¥3,880 | |
G | 30A0304-EA-1000 | 0.187 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 1 / 4 " | アルミニウム | ¥5,852 | |
H | 35F0404-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥2,450 | |
I | 35F0406-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥3,174 | |
J | 35F0405-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ステンレス鋼 | ¥2,590 | |
K | 350408U | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 軟鋼 | ¥3,196 | |
L | 350405 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 軟鋼 | ¥3,618 | |
M | 35F0412-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥4,443 | |
N | 350412.10000000003 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 軟鋼 | ¥3,185 | |
O | 350406-0 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 軟鋼 | ¥3,185 | |
P | 350404 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 軟鋼 | ¥3,102 | |
Q | 350403-0 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 軟鋼 | ¥3,663 | |
R | 35F0416-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1" | ステンレス鋼 | ¥4,768 | |
S | 35F0408-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ¥3,761 | |
T | 35F0410-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 5 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥4,150 | |
U | 35F0403-EA-100 | 0.225 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | ¥2,762 | |
V | 30A0403-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | アルミニウム | ¥2,091 | |
W | 30A0405.1-EA250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | アルミニウム | ¥2,244 | |
X | 30A0416-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1" | アルミニウム | ¥4,443 | |
Y | 30A0407-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 7 / 16 " | アルミニウム | ¥2,839 | |
Z | 30A0404-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | アルミニウム | ¥1,929 | |
A1 | 30A0412-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | アルミニウム | ¥3,869 | |
B1 | 30A0410-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 5 / 8 " | アルミニウム | ¥3,576 | |
C1 | 30A0408-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | アルミニウム | ¥2,666 | |
D1 | 30A0406-EA-250 | 0.256 " | 0.094 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | アルミニウム | ¥2,503 | |
E1 | 35F0508-EA-100 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ¥4,607 | |
F1 | 35F0512-EA-100 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥5,907 | |
G1 | 350512-0 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 軟鋼 | ¥3,510 | |
H1 | 35F0506-EA-100 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥4,020 | |
I1 | 350504-0 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 軟鋼 | ¥3,412 | |
J1 | 350508 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 軟鋼 | ¥3,510 | |
K1 | 350516U.1 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1" | 軟鋼 | ¥3,467 | |
L1 | 350506.10000000003 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 軟鋼 | ¥3,436 | |
M1 | 35F0504-EA-100 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥3,240 | |
N1 | 35F0516-EA-50 | 0.279 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1" | ステンレス鋼 | ¥3,499 | |
O1 | 30A0506-EA-250 | 0.312 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | アルミニウム | ¥3,391 | |
P1 | 30A0516-EA-100 | 0.312 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1" | アルミニウム | ¥3,457 | |
Q1 | 30A0508-EA-250 | 0.312 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | アルミニウム | ¥4,496 | |
R1 | 30A0504-EA-250 | 0.312 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | アルミニウム | ¥2,979 | |
S1 | 30A0512-EA-100 | 0.312 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | アルミニウム | ¥2,492 | |
T1 | 30A0505-EA-250 | 0.312 " | 0.117 " | 5 / 32 " | 5 / 16 " | アルミニウム | ¥3,727 | |
U1 | 35F0606-EA-100 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥5,743 | |
V1 | 35F0612-EA-50 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥4,390 | |
W1 | 350606-1 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 軟鋼 | ¥2,558 | |
X1 | 350610-0 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 軟鋼 | ¥2,503 | |
Y1 | 350614-0 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 7 / 8 " | 軟鋼 | ¥2,503 | |
Z1 | 35F0610-EA-50 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥3,803 | |
A2 | 350608-0 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 軟鋼 | ¥2,471 | |
B2 | 350624-1 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 軟鋼 | ¥2,233 | |
C2 | 35F0620-EA-50 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 1.25 " | ステンレス鋼 | ¥5,852 | |
D2 | 350632-0 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 2" | 軟鋼 | ¥2,513 | |
E2 | 350616-0 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 1" | 軟鋼 | ¥2,492 | |
F2 | 350612-1 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 軟鋼 | ¥2,426 | |
G2 | 350604-0 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 軟鋼 | ¥2,828 | |
H2 | 35F0605-EA-100 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | ステンレス鋼 | ¥5,474 | |
I2 | 35F0604-EA-100 | 0.335 " | 0.14 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ¥4,607 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属切削スニップ板金ツール
- ドラムリフター
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- 炭素鋼六角ストック
- パネル切断スイッチ
- スイッチ
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 現場照明
- ツール収納
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- NORTON ABRASIVES 不織布サンディングハンドパッド
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、25 psig
- TAPCO イエロー/ブラック/ホワイト ユーティリティ ドーム マーカー
- BUYERS PRODUCTS メッシュタープ/ハードウェアキット
- KIPP K0006おねじ付き調節可能なカムレバー
- DURHAM MANUFACTURING 水平文学ラック
- DURHAM MANUFACTURING 頑丈な棚
- SPEARS VALVES PVCスパイラルバーブティー、インサート×インサート×スパイラルバーブ
- EDWARDS MFG 標準パンチアセンブリ
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機