定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 30A0505-EA-250 リベット丸型 5/32 直径 5/16 L、250PK | AE9MMU 6KU96

APPROVED VENDOR 30A0505-EA-250 リベット丸型 5/32 直径 5/16 L、250PK

在庫あり
アイテム:AE9MMU モデル:30A0505-EA-250相互参照:6KU96

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,145 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソリッドリベット
頭径0.312 "
頭の高さ0.117 "
ヘッド形式ラウンド
リベット径5 / 32 "
リベットの長さ5 / 16 "
リベット素材アルミニウム

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)5.08
HSコード7318230000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 30A0505-EA-250 リベット丸型 5/32 直径 5/16 L、250PK
¥4,145 /パック