承認されたベンダー 中炭素鋼細目六角穴付きボルト
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | プルーフロード | リフィル | スレッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 847694-PG | 1 "-14 | 1" | 39 / 64 " | 1.5 " | 2.5 " | 120,000のプサイ | 2CY21 | 部分的にスレッド化 | ¥13,784 | |
B | 847340-PG | 1 / 2」-20 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 85,000のプサイ | - | 部分的にスレッド化 | ¥7,720 | |
C | U01062.025.0100 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 完全にスレッド | ¥3,168 | |
D | U01062.025.0062 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 5 / 8 " | - | 2CA73 | 完全にスレッド | ¥3,593 | |
E | U01062.025.0050 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 完全にスレッド | ¥3,164 | |
D | U01062.025.0075 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 完全にスレッド | ¥1,561 | |
F | 847542-PG | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1.25 " | - | 2CU69 | 完全にスレッド | ¥7,962 | |
G | 847546-PG | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1.75 " | - | 2CU75 | 完全にスレッド | ¥7,146 | |
H | 847180-PG | 3 / 8」-24 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 1" | - | - | 完全にスレッド | ¥5,053 | |
I | 847462-PG | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.25 " | - | 2CU24 | 完全にスレッド | - | 見積依頼
|
J | 847466-PG | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.75 " | - | - | 部分的にスレッド化 | ¥7,335 | |
D | U01062.031.0075 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 120,000のプサイ | 2CB19 | 完全にスレッド | ¥2,724 | |
K | U01062.031.0062 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 120,000のプサイ | 2CB17 | 完全にスレッド | ¥4,944 | |
L | U01062.031.0050 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 120,000のプサイ | 2CB15 | 完全にスレッド | ¥3,844 | |
B | 847256-PG | 7 / 16」-20 | 7 / 16 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1.25 " | - | - | 部分的にスレッド化 | - | 見積依頼
|
M | 847398-PG | 9 / 16」-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.25 " | - | - | 完全にスレッド | ¥4,349 | |
B | 847402-PG | 9 / 16」-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.75 " | - | - | 部分的にスレッド化 | ¥7,291 | |
M | U01062.056.0100 | 9 / 16」-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1" | - | 2CE60 | 完全にスレッド | ¥6,559 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キューブトラック
- ソリッドジョイントプライヤー
- ポータブル発電機
- テスト機器アクセサリ
- ドラムアクセサリー
- 遮断弁
- はんだ付け
- ドアロックとデッドボルト
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ブリアブルガス
- TEMPCO カートリッジヒーター、240ボルト、10 "リード
- OSBORN ペイントブラシフラットアーティスト
- DIXON カムとグルーブのカプラー
- WOODHEAD 130191 シリーズ ランプ電球
- COOPER B-LINE 片面ソリッドラックマウントシェルフ
- WATTS 逆流修理キット
- DAZOR Lumilus LEDピボットベースライト、41インチ
- MARTIN SPROCKET QDブッシュ式アイドラーブッシュ
- VESTIL HPRO-M シリーズ溶接メッシュ付き高プロファイル機械ガード
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ真鍮内歯車