入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-16 |
直径 | 3 / 4 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 5 |
頭の高さ | 15 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1.125 " |
頭の下の長さ | 1.25 " |
材料 | 中炭素鋼 |
最小ねじ山の長さ | 1-1 / 4」 |
リフィル | 2CU69 |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 終了 |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | プルーフロード | リフィル | スレッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847402-PG | 9 / 16」-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.75 " | - | - | 部分的にスレッド化 | ¥7,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。