APPROVED VENDOR Countersunk Washer, Carbon Steel
形式 | モデル | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 材料 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253061-PG | ニッケル | 3 / 8 " | 0.460 " | 低炭素鋼 | 1" | 1 / 4 " | ¥7,902 | |
A | 6FY92 | シンプルスタイル | M3 | 3.2 mm | A1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵) | 10 mm | 1.8 mm | ¥2,337 | |
A | 6FY94 | シンプルスタイル | M4 | 4.3 mm | A1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵) | 14 mm | 2.3 mm | ¥3,038 | |
A | 6FY96 | シンプルスタイル | M5 | 5.3 mm | A1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵) | 16 mm | 2.8 mm | ¥4,490 | |
A | 6FY98 | シンプルスタイル | M6 | 6.4 mm | A1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵) | 18 mm | 3.3 mm | ¥2,165 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カムフォロアとトラックローラー
- 危険な場所のサーキットブレーカ
- バッテリーケーブル
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- ドアプロテクター
- モーター用品
- ストレインリリーフ
- 屋内HIDフィクスチャ
- パイプねじ切り装置
- カートンステープラーとシーラー
- NIBCO トラップ
- LAMP オーバーレイピボットヒンジ43/64インチH0.062インチ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ Wifi ユニバーサル調光器
- COOPER B-LINE B587シリーズパイプカップリングフィッティング
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード PMDC モーター、TEFC 180V、C フェイスレスベース
- AIRMASTER FAN ステンレス製フード サービス ウォッシュダウン エアサーキュレーター
- VESTIL GR-F2Rシリーズ 構造用ガードレール イエロー ボルトオン
- BROWNING C シリーズ コンパニオン シーブ、5 溝