入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿座金 |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M5 |
内部径 | 5.3 mm |
材料 | A1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵) |
外径 | 16 mm |
厚さ | 2.8 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 材料 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253061-PG | ニッケル | 3 / 8 " | 0.460 " | 低炭素鋼 | 1" | 1 / 4 " | ¥7,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。