承認されたベンダー クレビス ピン 亜鉛
形式 | モデル | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P11-043Z | 1.5 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 23 / 64 " | ¥1,383 | |
A | P11-153Z | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 17 / 64 " | ¥1,634 | |
A | P11-015Z | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 1 23 / 64 " | ¥1,336 | |
A | P11-225Z | 1.5 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 17 / 64 " | ¥2,322 | |
A | P11-093Z | 1.5 " | 1.5 " | 5 / 16 " | 1 9 / 32 " | ¥2,428 | |
A | P11-039Z | 1.25 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 1 7 / 64 " | ¥1,744 | |
A | P11-221Z | 1.25 " | 1.25 " | 1 / 2 " | 1 1 / 64 " | ¥2,397 | |
A | P11-013Z | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 16 " | 1 7 / 64 " | ¥1,372 | |
A | P11-089Z | 1.25 " | 1.25 " | 5 / 16 " | 1.031 " | ¥1,984 | |
A | P11-147Z | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 8 " | 1 1 / 64 " | ¥1,627 | |
A | P11-157Z | 1.75 " | 1.75 " | 3 / 8 " | 1 33 / 64 " | ¥1,916 | |
A | P11-099Z | 1.75 " | 1.75 " | 5 / 16 " | 1 17 / 32 " | ¥1,738 | |
A | P11-227Z | 1.75 " | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 33 / 64 " | ¥2,773 | |
A | P11-017Z | 1.75 " | 1.75 " | 3 / 16 " | 1 39 / 64 " | ¥1,143 | |
A | P11-025Z | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 23 / 64 " | ¥1,493 | |
A | P11-001Z | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 23 / 64 " | ¥943 | |
A | P11-171Z | 2.5 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 17 / 64 " | ¥2,265 | |
A | P11-233Z | 2.5 " | 2.5 " | 1 / 2 " | 2 17 / 64 " | ¥3,465 | |
A | P11-117Z | 2.5 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 2 9 / 32 " | ¥3,102 | |
A | P11-231Z | 2.25 " | 2.25 " | 1 / 2 " | 2 1 / 64 " | ¥2,490 | |
A | P11-165Z | 2.25 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 2 1 / 64 " | ¥2,059 | |
A | P11-237Z | 2.75 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 2 33 / 64 " | ¥2,326 | |
A | P11-241Z | 3.5 " | 3.5 " | 1 / 2 " | 3 17 / 64 " | ¥3,878 | |
A | P11-007Z | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 39 / 64 " | ¥1,153 | |
A | P11-029Z | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 39 / 64 " | ¥1,251 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プランジャー缶
- 溝入れ工具
- デュアルホイールキャスター
- カラーベアリング
- 針と注射器の調剤
- 遮断弁
- 交換部品
- A / C冷凍
- ロープとロープアクセサリー
- ターニングツール
- HYDE チゼルスクレーパー
- NEWCO 炭素鋼ゲートバルブ、300#フランジ付き
- VESTIL フォークブレードプロテクター
- WIREMOLD 500および700レースウェイ用のレースウェイフィッティング
- APPROVED VENDOR 六角ロッド鋼
- SALSBURY INDUSTRIES ペデスタルドロップボックス、28-1/2インチ
- MARCOM トレーニング DVD 英語最低
- WESTWARD 溶接ケーブル
- AIPHONE ビデオサブマスターステーション
- DIXON L18シリーズ 小型ルブリケータ