承認されたベンダー 表面硬化鋼厚ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9085 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥1,795 | |
B | Z9086 | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥2,195 | |
C | Z9087 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥1,283 | |
D | Z9094 | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥1,260 | |
E | Z9103 | 1" | 1.031 " | 2" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥8,225 | |
F | Z9105 | 1.25 " | 1-9 / 32」 | 2.5 " | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥4,407 | |
G | Z9104 | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 7 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥10,049 | |
H | Z9099 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥2,630 | |
I | Z9095 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥1,544 | |
J | Z9101 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥3,975 | |
K | Z9097 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥1,912 | |
L | Z9100 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥1,415 | |
M | Z9096 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥1,549 | |
N | Z9102 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 5 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥4,262 | |
O | Z9098 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥2,333 | |
P | Z8803 | M3 | 3.2 mm | 8 mm | 2 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥3,795 | |
Q | Z8804 | M4 | 4.3 mm | 10 mm | 2 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥3,837 | |
R | Z8805 | M5 | 5.3 mm | 11 mm | 2 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,806 | |
S | Z8806 | M6 | 6.4 mm | 13 mm | 2.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,740 | |
T | Z8808 | M8 | 8.4 mm | 16 mm | 3 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,772 | |
U | Z8810 | M10 | 10.5 mm | 19 mm | 3 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,876 | |
V | Z8812 | M12 | 13 mm | 22 mm | 3 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,076 | |
W | Z8814 | M14 | 15 mm | 25 mm | 3 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,728 | |
X | Z8816 | M16 | 17 mm | 28 mm | 3.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,263 | |
Y | Z8820 | M20 | 21 mm | 35 mm | 3.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,887 | |
Z | Z8824 | M24 | 25 mm | 40 mm | 4 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,152 | |
A1 | Z8830 | M30 | 31 mm | 44 mm | 4 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,687 | |
B1 | Z8836 | M36 | 37 mm | 50 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥5,331 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブルの範囲とホットプレート
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- ピンセットセット
- ガラス繊維シートフィルムとフラットストック
- パネル切断スイッチ
- コンベヤー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ショップ用品
- 地絡保護
- ディスポーザー
- APPROVED VENDOR 半空気圧ホイール
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極/ 3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
- MONARCH データロガー
- RUBBERMAID ループエンドダストモップ
- DYNAFORM グラスファイバーチューブストック
- APPLETON ELECTRIC パイロットライト120V
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ピットブルシリーズ グリップレール
- PETERSEN PRODUCTS 真空ポンプ
- AKRO-MILS エコノミーネストとシェルフビン
- EATON Bussmann シリーズ英国標準ヒューズ