承認されたベンダーの真鍮平ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA51 | M3 | 3.2 mm | 7 mm | 0.5 mm | +/- 0.05mm | ¥839 | |
A | 6FA53 | M4 | 4.3 mm | 9 mm | 0.8 mm | +/- 0.10mm | ¥1,651 | |
A | 6FA55 | M5 | 5.3 mm | 10 mm | 1 mm | +/- 0.10mm | ¥2,059 | |
A | 6FA57 | M6 | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm | +/- 0.20mm | ¥3,774 | |
A | 6FA59 | M8 | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm | +/- 0.20mm | ¥3,066 | |
A | 6FA61 | M10 | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm | +/- 0.20mm | ¥2,717 | |
A | 6FA63 | M12 | 13 mm | 24 mm | 2.5 mm | +/- 0.20mm | ¥4,930 | |
A | 6FA65 | M16 | 17 mm | 30 mm | 3 mm | +/- 0.30mm | ¥4,490 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラットフォームトラックアクセサリー
- 電気パレットジャッキ
- エクステリアペイント
- ポリプロピレンチューブ
- 閉所での作業
- ファンブレードとプロペラ
- フックリフティングアクセサリーの下
- 自動車の診断と検査
- フェルト
- VALTERRA PVCゲートバルブ、スリップ
- DAYTON プッシュブッシング
- APPROVED VENDOR チューブUhmw2 / 1インチ
- ALTRONIX ALTV248 ACCCTV電源
- COOPER B-LINE ユニバーサル垂直ベンドストリンガー
- HOFFMAN TFP4シリーズサイドマウントフィルターファン
- EATON S025 シリーズ ソリッドコア変流器
- Arrow Pneumatics 取りつけ金具
- CALBRITE 3穴平アングルプレート
- TSUBAKI シングル分割テーパースプロケット