承認済みベンダー A2 ステンレス鋼 (18-8 ステンレス鋼相当) 小ねじ、プラス、楕円頭
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.025.0010 | #1 | 4.7 mm | 1.5 mm | 10 " | M2.5 X 0.45 | ¥1,398 | |
B | M51320.030.0006 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 6" | M3 X 0.5 | ¥1,077 | |
C | 6HU77XNUMX | #1 | 4.7 mm | 1.5 mm | 8" | M2.5 X 0.45 | ¥3,512 | |
D | M51320.030.0020 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 20ft。 | M3 X 0.5 | ¥1,929 | |
E | M51320.030.0012 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 12 " | M3 X 0.5 | ¥1,292 | |
F | M51320.030.0005 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 5" | M3 X 0.5 | ¥1,003 | |
G | M51320.025.0006 | #1 | 4.7 mm | 1.5 mm | 6" | M2.5 X 0.45 | ¥1,228 | |
H | M51320.030.0008 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 8" | M3 X 0.5 | ¥1,151 | |
I | M51320.030.0016 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 16 | M3 X 0.5 | ¥1,874 | |
J | M51320.030.0010 | #1 | 5.6 mm | 1.65 mm | 10 " | M3 X 0.5 | ¥1,496 | |
K | M51320.040.0016 | #2 | 7.5 mm | 2.2 mm | 16 | M4 X 0.7 | ¥2,269 | |
L | M51320.050.0010 | #2 | 9.2 mm | 2.5 mm | 10 " | M5 X 0.8 | ¥2,122 | |
M | M51320.040.0010 | #2 | 7.5 mm | 2.2 mm | 10 " | M4 X 0.7 | ¥1,821 | |
N | 6HU87XNUMX | #2 | 7.5 mm | 2.2 mm | 6" | M4 X 0.7 | ¥3,614 | |
O | M51320.040.0008 | #2 | 7.5 mm | 2.2 mm | 8" | M4 X 0.7 | ¥1,606 | |
P | M51320.040.0012 | #2 | 7.5 mm | 2.2 mm | 12 " | M4 X 0.7 | ¥1,697 | |
Q | M51320.040.0020 | #2 | 7.5 mm | 2.2 mm | 20ft。 | M4 X 0.7 | ¥3,914 | |
R | M51320.060.0030 | #3 | 11.0 mm | 3 mm | 30 " | M6 X 1 | ¥3,230 | |
S | M51320.060.0025 | #3 | 11.0 mm | 3 mm | 25ft。 | M6 X 1 | ¥2,448 | |
T | M51320.080.0025 | #4 | 14.5 mm | 4 mm | 25ft。 | M8 X 1.25 | ¥2,556 | |
U | M51320.080.0020 | #4 | 14.5 mm | 4 mm | 20ft。 | M8 X 1.25 | ¥2,282 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーマーキングラベル
- ターンテーブル
- モーターベースプレート
- ビルディングオートメーションコントロール
- 表面テスター
- 詳細
- 工具保持
- 砥石研ぎ石
- フェルト
- 鋳鉄
- ADVANCE TABCO 壁に取り付けられたハンドシンク
- LOC-LINE テーパーオーバルノズル 2 1/2 インチ
- ATP チューブ、ポリプロピレン、12mm
- PARKER 安全排気バルブ、3/4インチポートサイズ
- WATTS B6000シリーズ標準ポートボールバルブ
- RIDGID K400 排水管洗浄ドラム マシン
- APPLETON ELECTRIC コントロールステーションのカバー
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、70 ~ 100A 範囲
- BROWNING No.60チェーン用分割テープブッシュ付きスチール製シングルスプロケット、歯先硬化