承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼六角ロックナット、歯ワッシャー付き
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | フランジ径 | グレード | 高さ | 測定システム | ねじの種類 | ワッシャーOD | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CAJ6 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 18-8 | 15 / 64 " | インチ | UNF | 1 / 2 " | 7 / 16 " | ¥5,709 | |
B | 4CAJ7 | 3 / 8」-16 | 21 / 32 " | 18-8 | 25 / 64 " | インチ | UNC | 21 / 32 " | 9 / 16 " | ¥5,074 | |
C | 4CAJ8 | 3 / 8」-24 | 21 / 32 " | 18-8 | 25 / 64 " | インチ | UNF | 21 / 32 " | 9 / 16 " | ¥8,015 | |
D | 4CAK5 | M4 X 0.7 | 8.2 mm | A2 | 4.1 mm | メトリック | 粗い | 8.2 mm | 7 mm | ¥4,972 | |
E | 4CAK6 | M5 X 0.8 | 9.5 mm | A2 | 5.4 mm | メトリック | 粗い | 9.5 mm | 8 mm | ¥4,995 | |
F | 4CAK7 | M8 X 1.25 | 15 mm | A2 | 8.4 mm | メトリック | 粗い | 15 mm | 13 mm | ¥11,211 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計装マニホールドバルブ
- 危険な場所のエアコン
- トレイラー
- ルーフカーブアダプター
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- インパクトソケットとビット
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 遠心ポンプ
- ホイストとトロリー
- ソレノイド
- DIXON Wsシリーズカプラーキット
- DIXON FRLの組み合わせ
- GENERAL PIPE CLEANERS チェーンソーのノズル
- APOLLO VALVES 711Fシリーズ外ネジおよびヨークグローブバルブ
- SPEARS VALVES 二重封じ込めカップリング、PVC スケジュール 40 x PVC スケジュール 40
- CHERNE エコグリッププラグ
- MILWAUKEE オフセットスニップ
- MI-T-M ノブ
- DAYTON 溝付きジョープレート
- BROWNING YSMシリーズ 焼入鋼マイタギヤ 8ピッチ